Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES KQ2E10-00A Bukhead Union 10mm Tube x Tube | AC6ZQG 36W962

SMC VALVES KQ2E10-00A Bukhead Union Σωλήνας 10mm x Σωλήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ZQG Μοντέλο: KQ2E10-00ACross Ref: 36W962

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση στεγανών
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Σωλήνας
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγεθος σωλήναM20 x 1
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size10mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΧρώμαΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
SMC VALVES KQG2E04-00 Διάφραγμα 5/32 ή 4mm 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NLD 19F704 KQG2E04-005/32 "ή 4 mmΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι-12mm435 psi-23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F€66.95
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQG2E06-00 Διάφραγμα 6mm 316 Ανοξείδωτο | AA8NLE 19F705 KQG2E06-006mmΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι-17mm435 psi-23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F€78.72
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQG2E07-00 Διάφραγμα Ένωση 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο | AA8NLF 19F706 KQG2E07-001 / 4 "Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλιΑτσάλι17mm435 psi-23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F€70.11
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQG2E11-00 Διάφραγμα 3/8 ίντσες 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NLG 19F707 KQG2E11-003 / 8 "Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι-22mm435 psi-23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F€118.72
SMC VALVES KQ2E01-00A Σωλήνας διαφράγματος 1/8 ίντσας σωλήνας x σωλήνας | AC6ZPY 36W954 KQ2E01-00A1 / 8 "πλαστικόςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιοΛευκό / Γκρι-145 psi1 / 2-2023 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€8.05
SMC VALVES KQ2E03-00A Σωλήνας διαφράγματος 5/32 ίντσας σωλήνας x σωλήνας | AC6ZPZ 36W955 KQ2E03-00A5 / 32 "πλαστικόςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιοΛευκό / Γκρι-145 psi1 / 2-2023 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€6.83
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2E04-00A Σωλήνας στεγανοποίησης 4mm Tube x Tube | AC6ZQA 36W956 KQ2E04-00A4mmπλαστικόςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιοΛευκό / Γκρι-145 psiM12 x 123 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€9.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2E10-00A Bukhead Union Σωλήνας 10mm x Σωλήνας
€14.39 /μονάδα