STEELMAX SM-D1-230 Portable Magnetic Drill 230V DCB1-9/16 inch | AH4NGV 35DT79

STEELMAX Φορητό μαγνητικό τρυπάνι SM-D1-230 230V DCB1-9/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4NGV Μοντέλο: SM-D1-230Cross Ref: 35DT79

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,397.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής μαγνητική πρέσα τρυπανιών
Ενισχυτές4.5
Χωρητικότητα χάλυβα2"
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Τύπος μαγνήτηESB με έλεγχο σχήματος μαγνητικού πεδίου
Κινητήρας HP1.20
Χωρίς φορτίο RPMΜεταβλητός
συνολικό ύψος12.5 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Κωνικό άξονα3 / 4 "
Μήκος εργαλείου10.5 "
Βάρος εργαλείου22.0 λίβρες
Τάση240 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.7008
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςPL

Λεπτομέρειες:

    • Ταξίδι με τρυπάνι: 2-3 / 4 "
    • Πίεση σημείου τρυπανιού: Μεταβλητή
    • Τρυπάνι στο κέντρο από τη βάση: 1-9 / 16 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STEELMAX Φορητό μαγνητικό τρυπάνι SM-D1-230 230V DCB1-9/16 ιντσών
€1,397.45 /μονάδα