STEEL KING RCCM404824VG Μαζικό δοχείο 49-1 / 2 ίντσες Μήκος Vista πράσινο | AD9LMF 4TJ26

STEEL KING RCCM404824VG Μαζικό εμπορευματοκιβώτιο 49-1/2 ίντσας μήκος Vista Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9LMF Μοντέλο: RCCM404824VGCross Ref: 4TJ26

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,109.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζικό εμπορευματοκιβώτιο
ΧρώμαVista πράσινο
φινίρισμαΥγρό σμάλτο
Gauge12
Μέσα σε ύψος24 "
Εσωτερικό Μήκος48 "
Εσωτερικό πλάτος40 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΥλικόΚυματοειδές χάλυβα
Εκτός ύψους28.5 "
Εξωτερικό μήκος49.5 "
Εξωτερικό πλάτος41.5 "
Τόμος17.15 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου17.15 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 116.1
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςGaugeΜέσα σε ύψοςΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΕκτός ύψουςΤιμή
STEEL KING HF4CM454842VG Χύμα εμπορευματοκιβώτιο 48 ίντσες Μήκος Vista πράσινο | AC2UGG 2MVU5 HF4CM454842VG45 "1433.5 "28.32 cu. ft.45 "42 "Κυματοειδές μέταλλο42 "€2,638.39
STEEL KING HDWT3036VG Χύμα δοχείο 36 ίντσες Μήκος Vista Πράσινο | AD9LLZ 4TJ19 HDWT3036VG30 "1424 "24.28 cu. ft.34 "28 "Ατσάλι30.5 "€1,183.15
STEEL KING HDWT3240VG Μαζικό δοχείο 40 ιντσών μήκους Vista Green | AD9LMA 4TJ20 HDWT3240VG32 "1424 "36.42 cu. ft.38 "30 "Ατσάλι30.5 "€1,270.25
STEEL KING HDWT3644VG Μαζικό δοχείο 44 ίντσες Μήκος Vista Πράσινο | AD9LMB 4TJ21 HDWT3644VG36 "1424 "24.27 cu. ft.42 "34 "Ατσάλι30.5 "€1,323.16
STEEL KING HDWT4048VG Χύμα εμπορευματοκιβώτιο 48 ίντσες Μήκος Vista Πράσινο | AD9LMC 4TJ22 HDWT4048VG40 "1424 "5 cu. ft.46 "38 "Ατσάλι30.5 "€1,421.04
STEEL KING RCCM324024VG Μαζικό δοχείο 41-1 / 2 ίντσες Μήκος Vista πράσινο | AD9LME 4TJ25 RCCM324024VG33.5 "1224 "30.35 cu. ft.40 "32 "Κυματοειδές χάλυβα28.5 "€974.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STEEL KING RCCM404824VG Μαζικό εμπορευματοκιβώτιο 49-1/2 ίντσας μήκος Vista Green
€1,109.64 /μονάδα