STEEL KING HF4CM454842VG Χύμα εμπορευματοκιβώτιο 48 ίντσες Μήκος Vista πράσινο | AC2UGG 2MVU5

STEEL KING HF4CM454842VG Μαζικό δοχείο 48 ιντσών μήκους Vista Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2UGG Μοντέλο: HF4CM454842VGCross Ref: 2MVU5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,638.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζικό εμπορευματοκιβώτιο
ΧρώμαVista πράσινο
φινίρισμαΥγρό σμάλτο
Διπλωμένο ύψος14-1 / 2 "
Διπλό μήκος48 "
Διπλωμένο πλάτος45 "
Gauge14
Μέσα σε ύψος33.5 "
Εσωτερικό Μήκος45 "
Εσωτερικό πλάτος42 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΥλικόΚυματοειδές μέταλλο
Εκτός ύψους42 "
Εξωτερικό μήκος48 "
Εξωτερικό πλάτος45 "
Τόμος28.32 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου28.32 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 196.2
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςGaugeΜέσα σε ύψοςΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΕκτός ύψουςΤιμή
STEEL KING HDWT3036VG Χύμα δοχείο 36 ίντσες Μήκος Vista Πράσινο | AD9LLZ 4TJ19 HDWT3036VG30 "1424 "24.28 cu. ft.34 "28 "Ατσάλι30.5 "€1,183.15
STEEL KING HDWT3240VG Μαζικό δοχείο 40 ιντσών μήκους Vista Green | AD9LMA 4TJ20 HDWT3240VG32 "1424 "36.42 cu. ft.38 "30 "Ατσάλι30.5 "€1,270.25
STEEL KING HDWT3644VG Μαζικό δοχείο 44 ίντσες Μήκος Vista Πράσινο | AD9LMB 4TJ21 HDWT3644VG36 "1424 "24.27 cu. ft.42 "34 "Ατσάλι30.5 "€1,323.16
STEEL KING HDWT4048VG Χύμα εμπορευματοκιβώτιο 48 ίντσες Μήκος Vista Πράσινο | AD9LMC 4TJ22 HDWT4048VG40 "1424 "5 cu. ft.46 "38 "Ατσάλι30.5 "€1,421.04
STEEL KING RCCM324024VG Μαζικό δοχείο 41-1 / 2 ίντσες Μήκος Vista πράσινο | AD9LME 4TJ25 RCCM324024VG33.5 "1224 "30.35 cu. ft.40 "32 "Κυματοειδές χάλυβα28.5 "€974.70
STEEL KING RCCM404824VG Μαζικό δοχείο 49-1 / 2 ίντσες Μήκος Vista πράσινο | AD9LMF 4TJ26 RCCM404824VG41.5 "1224 "17.15 cu. ft.48 "40 "Κυματοειδές χάλυβα28.5 "€1,109.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STEEL KING HF4CM454842VG Μαζικό δοχείο 48 ιντσών μήκους Vista Green
€2,638.39 /μονάδα