Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LD6025 Αυτόματος Διανομέας Ετικέτας Μέγεθος 3 ίντσες | AA3FUM 11J908

START INTERNATIONAL LD6025 Αυτόματος Διανομέας Ετικετών Μέγεθος 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3FUM Μοντέλο: LD6025Cross Ref: 11J908

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€861.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας ηλεκτρικής ετικέτας
Ενισχυτές @ 50 Hz0.4A
Ενισχυτές @ 60 Hz0.75A
ΧρώμαΜαύρη
Πυρήνας Dia.3"
Ταχύτητα τροφοδοσίας1.6 ίντσες/δευτ.
Ύψος14.5 "
Μήκος ετικέτας0.125 έως 6 "
Μήκος10.8 "
Χωρητικότητα πλάτους επένδυσης0.25 έως 4.75 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο
Χωρητικότητα ρολού12 "
Τάση110/115
Τάση @ 50 Hz220 έως 240V AC
Τάση @ 60 Hz100 / 115V AC
Πλάτος10.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8422309120
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές @ 50 HzΠυρήνας Dia.Ταχύτητα τροφοδοσίαςΜήκος ετικέταςΥλικόΤάσηΠλάτοςΤιμή
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LD6050 Αυτόματος Διανομέας Ετικέτας Μήκος 11 ιντσών 120v | AA3FUN 11J909 LD60501.8A3"3.3 ίντσες/δευτ.0.50 έως 6 "Αλουμίνιο110/11510.8 "€876.15
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LD6025C Αυτόματος διαχωριστής ετικέτας Clear Μήκος 11 ίντσας | AA3FUT 11J913 LD6025C0.4A3"1.6 ίντσες/δευτ.0.125 έως 6 "Ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο110/11510.8 "€1,059.78
START INTERNATIONAL LD6050C Αυτόματη διαγραφή ετικετών Πλάτος 11 ιντσών | AA3FUU 11J914 LD6050C1.8A3"3.3 ίντσες/δευτ.0.50 έως 6 "Ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο110/11510.8 "€991.82
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LD6100 Αυτόματος Διανομέας Ετικέτας Μήκος 11 ίντσες x 14 ίντσες Πλάτος | AF7ECQ 20XE07 LD61002A1 "και 3"6.6 ίντσες/δευτ.0.50 έως 6 "Ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο110/11510.8 "€920.27
Ηλεκτρικός διανομέας ετικετών START INTERNATIONAL LD6050-FDA, πλάτος επένδυσης 0.25 έως 4.75 ίντσες, μήκος ετικέτας 0.50 έως 6 ίντσες | CH9KRA LD6050-FDA--3.3 ίντσες/δευτ.0.5 έως 6 "-100 / 120V13.6 "€1,452.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL LD6025 Αυτόματος Διανομέας Ετικετών Μέγεθος 3 ίντσες
€861.70 /μονάδα