START INTERNATIONAL LD6050C Αυτόματη διαγραφή ετικετών Πλάτος 11 ιντσών | AA3FUU 11J914

START INTERNATIONAL LD6050C Αυτόματη διαγραφή ετικετών πλάτος 11 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3FUU Μοντέλο: LD6050CCross Ref: 11J914

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,092.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας ηλεκτρικής ετικέτας
Ενισχυτές @ 50 Hz1.8A
Ενισχυτές @ 60 Hz2.5A
ΧρώμαΜαύρη
Πυρήνας Dia.3"
Ταχύτητα τροφοδοσίας3.3 ίντσες/δευτ.
Ύψος14.5 "
Μήκος ετικέτας0.50 έως 6 "
Μήκος10.8 "
Χωρητικότητα πλάτους επένδυσης0.25 έως 4.75 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο
Χωρητικότητα ρολού12 "
Τάση110/115
Τάση @ 50 Hz220 έως 240V AC
Τάση @ 60 Hz100 / 115V AC
Πλάτος10.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8422309120
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές @ 50 HzΠυρήνας Dia.Ταχύτητα τροφοδοσίαςΜήκος ετικέταςΥλικόΤάσηΠλάτοςΤιμή
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LD6025 Αυτόματος Διανομέας Ετικέτας Μέγεθος 3 ίντσες | AA3FUM 11J908 LD60250.4A3"1.6 ίντσες/δευτ.0.125 έως 6 "Ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο110/11510.8 "€960.79
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LD6050 Αυτόματος Διανομέας Ετικέτας Μήκος 11 ιντσών 120v | AA3FUN 11J909 LD60501.8A3"3.3 ίντσες/δευτ.0.50 έως 6 "Αλουμίνιο110/11510.8 "€916.77
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LD6025C Αυτόματος διαχωριστής ετικέτας Clear Μήκος 11 ίντσας | AA3FUT 11J913 LD6025C0.4A3"1.6 ίντσες/δευτ.0.125 έως 6 "Ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο110/11510.8 "€1,091.57
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LD6100 Αυτόματος Διανομέας Ετικέτας Μήκος 11 ίντσες x 14 ίντσες Πλάτος | AF7ECQ 20XE07 LD61002A1 "και 3"6.6 ίντσες/δευτ.0.50 έως 6 "Ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο110/11510.8 "€994.68
Ηλεκτρικός διανομέας ετικετών START INTERNATIONAL LD6050-FDA, πλάτος επένδυσης 0.25 έως 4.75 ίντσες, μήκος ετικέτας 0.50 έως 6 ίντσες | CH9KRA LD6050-FDA--3.3 ίντσες/δευτ.0.5 έως 6 "-100 / 120V13.6 "€1,452.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL LD6050C Αυτόματη διαγραφή ετικετών πλάτος 11 ιντσών
€1,092.41 /μονάδα