Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT S4000-060 Pin Gage Set, Plus, Εύρος 0.011 έως 0.060 ίντσες, 50 Gages | AD6XFC 4CEU2 / 67480

STARRETT S4000-060 Pin Gage Set, Plus, Εύρος 0.011 έως 0.060 ίντσες, 50 Gages

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XFC Μοντέλο: S4000-060Cross Ref: 4CEU2 / 67480
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
€185.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Pin Gage Plus
ΠιστοποίησηΠιστοποιητικό Επιθεώρησης
Ντία. Εύρος (σε.)0.0110 "έως 0.0600"
Τύπος διάστασηςΊντσα
Τύπος μετρητήΜετάβαση (Plus)
ΣκληρότηταRC 60/64
ΠεριλαμβάνειHandle
Προσαυξήσεις (σε.)0.001 "dia.
Μήκος2"
ΥλικόΑτσάλι
Μέτρηση της σειράς0.011 έως 0.060 "
Αριθμός μετρητών50
Συνολικό μήκος2"
Shapeγύρος
Ανοχή0.0002 "
Τάξη ΑνοχήςZZ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Το μανόμετρο Starrett S4000-060 χρησιμοποιείται σε εργασίες μέτρησης ακριβείας, διασφαλίζοντας ακριβή και συνεπή μέτρηση των διαμέτρων και των διαστάσεων των οπών για τον ποιοτικό έλεγχο και τις διαδικασίες κατασκευής. Αυτό το σετ μετρητών ακίδων Starrett Go ή Plus διαθέτει περίβλημα θήκης και σημειωμένη υποδοχή σε ένα ένθετο. Κάθε καρφίτσα είναι μια ράβδος μήκους 2 ιντσών κατασκευασμένη από μη επικαλυμμένο χάλυβα εργαλείων για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα. Προσφέρει φινίρισμα επιφάνειας 10 μικροίντσες ή υψηλότερο για αντοχή στη διάβρωση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να χρησιμοποιήσετε το σετ μετρητών ακίδων Starrett S4000-060;

A.

  • Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος καρφίτσας.
  • Εισαγάγετε στην τρύπα.
  • Ελέγξτε τη άνετη εφαρμογή.
  • Συγκρίνετε τη σήμανση στην καρφίτσα.
  • Σημειώστε το αντίστοιχο μέγεθος.
  • Επαλήθευση σύμφωνα με τα πρότυπα.
  • Δοκιμή σε πολλές περιοχές εάν χρειάζεται.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός σετ μετρητή καρφιτσών;

A.

  • Αντιστοιχίστε το εύρος με τις ανάγκες μέτρησης.
  • Επιλέξτε την κατάλληλη κατηγορία ανοχής.
  • Επιλέξτε ανθεκτικό, ανθεκτικό στη φθορά υλικό.
  • Δώστε προτεραιότητα στο λείο φινίρισμα για ακρίβεια.
  • Εξασφαλίστε σαφείς σημάνσεις μεγέθους.
  • Επιλέξτε στιβαρή θήκη για οργάνωση.
  • Ελέγξτε για επιλογές εισαγωγής και αποθήκευσης.
  • Σκεφτείτε περιβάλλοντα καταστήματος ή εργαστηρίου.
  • Ισορροπήστε τα χαρακτηριστικά με το κόστος.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτό το σετ μετρητή καρφιτσών;

A.

  • Φυλάξτε τους μετρητές σε καθορισμένη θήκη.
  • Αποθηκεύστε σε καθαρό, στεγνό χώρο.
  • Ελέγξτε για φθορά ή ζημιά.
  • Σκουπίστε με μαλακό, στεγνό πανί.
  • Χρησιμοποιήστε ήπιο διάλυμα εάν χρειάζεται.
  • Εφαρμόστε ελαφρύ λάδι για να αποφύγετε τη σκουριά.
  • Αποφύγετε την πτώση ή τις κρούσεις.
  • Κρατήστε το μακριά από συντρίμμια.
  • Συγκρίνετε με τα πρότυπα για την ακρίβεια.
  • Συμβουλευτείτε ειδικούς εάν χρειάζεται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέτρηση της σειράςΑνοχήΤιμή
STARRETT S4002-250 Pin Gage Set, Plus, Εύρος 0.061 έως 0.250 ίντσες, 190 Gages | AD6XFE 4CEU4 / 67482 S4002-2500.061 έως 0.250 "0.0002€417.32
STARRETT S4004-500 Pin Gage Set, Plus, Εύρος 0.251 έως 0.500 ίντσες, 250 Gages | AD6XFG 4CEU6 / 67484 S4004-5000.251 έως 0.500 "0.0002€618.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT S4000-060 Pin Gage Set, Plus, Εύρος 0.011 έως 0.060 ίντσες, 50 Gages
€185.82 /μονάδα