STARRETT 81533 Γρανίτης V-μπλοκ Ροζ 5-πρόσωπο Aa 3 x 3 x 3 | AF2CMZ 6RDG7

STARRETT 81533 Γρανίτης V-blocks Ροζ 5 όψεων Aa 3 x 3 x 3

Στοιχείο: AF2CMZ Μοντέλο: 81533Cross Ref: 6RDG7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρανίτη V-Blocks
ΧρώμαΡοζ
Μονομερής ανοχή150 mm
ΒαθμόςΕργαστήριο ΑΑ
Μέγεθος επιφάνειας75 x 75 mm
Πάχος75mm
Χαρακτηριστικά5-πρόσωπο
Βάρος6 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ6802930090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμόςΠάχοςΒάροςΤιμή
STARRETT 81534 Γρανίτης V-blocks Ροζ 5-όψεων Aa 4 x 4 x 4 | AF2CNA 6RDG8 81534Εργαστήριο ΑΑ100mm15 λίβρες€6,104.44
STARRETT 81530 Γρανίτης V-blocks Ροζ 5-όψεων A 3 x 3 x 3 | AF2CNE 6RDH2 81530Επιθεώρηση75mm6 λίβρες€5,365.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 81533 Γρανίτης V-blocks Ροζ 5 όψεων Aa 3 x 3 x 3