Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 657MCZ Πίσω Έμβολο Ενδείκτη & Σετ βάσης Mag, Εύρος 0.02 mm έως 5 mm, Συνεχής ανάγνωση | CU4MXV 26Z927

STARRETT 657MCZ Πίσω Έμβολο Διακόπτη & Σετ βάσης Mag, Εύρος 0.02 mm έως 5 mm, Συνεχής ανάγνωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU4MXV Μοντέλο: 657MCZCross Ref: 26Z927

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€799.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη κλήσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 657MCZ Πίσω Έμβολο Διακόπτη & Σετ βάσης Mag, Εύρος 0.02 mm έως 5 mm, Συνεχής ανάγνωση
€799.94 /μονάδα