Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 269MA Taper Gage | AH2RBT 30C250 / 56031

STARRETT 269MA Taper Gage

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2RBT Μοντέλο: 269MAΣταυρός: 30C250 / 56031
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
€280.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό Gage
Μήκος64mm
Αριθμός φύλλων10
Σειρά2 σε 12mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πιστοποιητικό Βαθμονόμησης Μακράς Μορφής: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑποφοίτησηΜήκοςΥλικόΜέτρηση της σειράςΣειράΠλάτοςΤιμή
STARRETT 269A Taper Gage, 0.1 - 0.5 ίντσες, 8 φύλλα, σκληρυμένο ατσάλι | AC4HHH 2ZVC1 / 51290 269AΓυαλισμένο0.0012.5 "Χάλυβας0.100 έως 0.500 "-0.5 "€293.29
STARRETT 270 Taper Gauge, W/ Gauge Style Flat Leaf, εύρος 0.30mm έως 4mm | AC4HHJ 2ZVC2 / 51292 270Γυαλισμένο0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Εργαλείο χάλυβα0.010 έως 0.150 "-7 1 / 16 "€268.92
STARRETT 269B Taper Gage | AH2RBR 30C249 / 51291 269BΣκέτη0.001 "2.75 "Ατσάλι0.5 έως 1 "--€369.57
STARRETT 269MB Taper Gage | AH2RBU 30C251 / 56032 300 ΜΒ--70mm-12 σε 25mm12 σε 25mm-€354.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 269MA Taper Gage
€280.26 /μονάδα