Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 270 Taper Gauge, W/ Gauge Style Flat Leaf, εύρος 0.30mm έως 4mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HHJ Μοντέλο: 270Cross Ref: 2ZVC2 / 51292
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
€268.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό Gage
φινίρισμαΓυαλισμένο
Αποφοίτηση0.001 "/ 0.05 mm
Μήκος6.25 "
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Μέτρηση της σειράς0.010 έως 0.150 "
Πλάτος7 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Starrett 270 είναι ένα κωνικό μετρητή κατασκευασμένο από χάλυβα, που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των μεγεθών οπών και σχισμών με ακρίβεια
    • Χρησιμοποιείται ευρέως σε εργασίες ρουλεμάν και για αυλακώσεις, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως στέλεχος ακριβείας
    • Αυτό το μετρητή κωνικότητας Starrett έχει μονόπλευρη διαβάθμιση από 0.01 έως 0.15 ίντσες σε χιλιοστά της ίντσας και ανάστροφη βαθμίδα από 0.3 mm έως 4 mm στο ένα εικοστό του mm (0.05 mm)

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τα εξωτερικά μικρόμετρα και οι δαγκάνες μικρών είναι τα ίδια;

Α. Ναι, τα εξωτερικά μικρόμετρα ονομάζονται και μικρομετρικές δαγκάνες.

Ε. Ποια είναι η λειτουργία ενός μετρητή κωνικότητας;

Α. Το μετρητή κωνικότητας είναι ένα εργαλείο μέτρησης που υπολογίζει μεγέθη, όπως τα πλάτη των αυλακώσεων και των κενών, τις εσωτερικές διαμέτρους σωλήνων και τις διαμέτρους οπών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑποφοίτησηΜήκοςΥλικόΜέτρηση της σειράςΣειράΠλάτοςΤιμή
STARRETT 269A Taper Gage, 0.1 - 0.5 ίντσες, 8 φύλλα, σκληρυμένο ατσάλι | AC4HHH 2ZVC1 / 51290 269AΓυαλισμένο0.0012.5 "Χάλυβας0.100 έως 0.500 "-0.5 "€293.29
STARRETT 269B Taper Gage | AH2RBR 30C249 / 51291 269BΣκέτη0.001 "2.75 "Ατσάλι0.5 έως 1 "--€369.57
STARRETT 269MA Taper Gage | AH2RBT 30C250 / 56031 269MA--64mm-2 σε 12mm2 σε 12mm-€280.26
STARRETT 269MB Taper Gage | AH2RBU 30C251 / 56032 300 ΜΒ--70mm-12 σε 25mm12 σε 25mm-€354.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 270 Taper Gauge, W/ Gauge Style Flat Leaf, εύρος 0.30mm έως 4mm
€268.92 /μονάδα