Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 25-631J Dial Indicator, Εύρος 1 ίντσας, 0-50 Dial Reading | AD6XEW 4CER7 / 53304

STARRETT 25-631J Dial Indicator, Εύρος 1 ιντσών, 0-50 Dial Reading

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XEW Μοντέλο: 25-631JCross Ref: 4CER7 / 53304
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
€405.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη κλήσης
AGD Αρ.ΗΟΓ 2
Τύπος ΠίσωΚέντρο Lug On
Τύπος ρουλεμάνJeweled
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Σημείο επαφής Dia.1 / 4 "
Στυλ σημείου επαφήςΜπάλα
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-50-0
Dial Μέγεθος2.25 "
Αποφοίτηση0.0005 "
Σειρά0 έως 1 "
Εύρος ανά επανάσταση0.050 "
Ανάγνωσηισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλείδωμα στεφάνης (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΠεριλαμβάνειΤιμή
STARRETT 25-441J Dial Indicator, 0.1 Inch Range, 0-100 Dial Reading | AC4GYV 2ZUH9 / 53295 25-441J0.001 "N / A€292.67
Ένδειξη καντράν STARRETT 25-441J W/SLC με SLC, Εύρος 10 mm, Ανάγνωση καντράν 0-100 | AC8VEF 3DZR3 / 66863 25-441J W / SLC0.001 "Τυπική επιστολή πιστοποίησης (SLC)€381.05
STARRETT 25-341J Dial Indicator, 1 inch Range, 0-50-0 Dial Reading | AD6XER 4CER3 / 53287 25-341J0.001 "N / A€340.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 25-631J Dial Indicator, Εύρος 1 ιντσών, 0-50 Dial Reading
€405.64 /μονάδα