Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 25-441J Dial Indicator, 0.1 Inch Range, 0-100 Dial Reading | AC4GYV 2ZUH9 / 53295

STARRETT 25-441J Dial Indicator, Εύρος 0.1 ιντσών, 0-100 Dial Reading

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GYV Μοντέλο: 25-441JCross Ref: 2ZUH9 / 53295
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
€292.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη κλήσης
AGD Αρ.ΗΟΓ 2
Τύπος ΠίσωΙούλιος
Τύπος ρουλεμάνJeweled
ΡουλεμάνJeweled
BezelΡυθμιζόμενες τιράντες
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
ΧρώμαΆσπρο
Σημείο επαφής Dia.1 / 4 "
Στυλ σημείου επαφήςΜπάλα
ΥπηρεσίεςΗΟΓ 2
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-100
Dial Μέγεθος2.25 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Αποφοίτηση0.001 "
Σειρά0 έως 1 "
Εύρος ανά επανάσταση0.100 "
ΑνάγνωσηΣυνεχής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Starrett 25-441J είναι ένας δείκτης επιλογής σκληρυμένου χάλυβα που μετρά αποστάσεις μόλις 0.001 ίντσες. Έχει ανάγνωση κλήσης από 0 έως 100 και συνολικό εύρος 1 ίντσας.
    • Αυτή η ένδειξη επιλογής Starrett είναι εφοδιασμένη με μια άθραυστη κρυστάλλινη επιφάνεια με ένα μη αντανακλαστικό φινίρισμα λευκού κελύφους αυγού για εύκολη αναγνωσιμότητα και διαθέτει ρυθμιζόμενες οδοντώσεις στεφάνης για θετική πρόσφυση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΠεριλαμβάνειΤιμή
Ένδειξη καντράν STARRETT 25-441J W/SLC με SLC, Εύρος 10 mm, Ανάγνωση καντράν 0-100 | AC8VEF 3DZR3 / 66863 25-441J W / SLC0.001 "Τυπική επιστολή πιστοποίησης (SLC)€381.05
STARRETT 25-341J Dial Indicator, 1 inch Range, 0-50-0 Dial Reading | AD6XER 4CER3 / 53287 25-341J0.001 "N / A€340.28
STARRETT 25-631J Dial Indicator, Εύρος 1 ίντσας, 0-50 Dial Reading | AD6XEW 4CER7 / 53304 25-631J0.0005 "N / A€405.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 25-441J Dial Indicator, Εύρος 0.1 ιντσών, 0-100 Dial Reading
€292.67 /μονάδα