Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 25-441/5J Dial Indicator, Continuous Dial, 0.5 Inch Range, 0-100 Dial Reading | AC4GYU 2ZUH8 / 53293

STARRETT 25-441/5J Dial Indicator, Continuous Dial, 0.5 Inch Range, 0-100 Dial Reading

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GYU Μοντέλο: 25-441/5JCross Ref: 2ZUH8 / 53293
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
€334.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη κλήσης
AGD Αρ.ΗΟΓ 2
Τύπος ΠίσωΙούλιος
Τύπος ρουλεμάνJeweled
ΡουλεμάνJeweled
BezelΡυθμιζόμενες τιράντες
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
ΧρώμαΆσπρο
Σημείο επαφής Dia.1 / 4 "
Στυλ σημείου επαφήςΜπάλα
ΥπηρεσίεςΗΟΓ 2
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-100
Dial Μέγεθος2.25 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Αποφοίτηση0.001 "
Σειρά0 έως 0.5 "
Εύρος ανά επανάσταση0.100 "
ΑνάγνωσηΣυνεχής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σημεία επαφής (0.250 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΤιμή
STARRETT 25-2041J Dial Indicator, Εύρος 2 ιντσών, 0-100 Dial Reading | AD6XEP 4CER1 / 53309 25-2041J0 έως 2 "€606.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 25-441/5J Dial Indicator, Continuous Dial, 0.5 Inch Range, 0-100 Dial Reading
€334.77 /μονάδα