Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 25-2041J Dial Indicator, Εύρος 2 ιντσών, 0-100 Dial Reading | AD6XEP 4CER1 / 53309

STARRETT 25-2041J Dial Indicator, Εύρος 2 ιντσών, 0-100 Dial Reading

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XEP Μοντέλο: 25-2041JCross Ref: 4CER1 / 53309
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
€642.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη κλήσης
AGD Αρ.ΗΟΓ 2
Τύπος ΠίσωΚέντρο Lug On
Τύπος ρουλεμάνJeweled
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Σημείο επαφής Dia.1 / 4 "
Στυλ σημείου επαφήςΜπάλα
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-100
Dial Μέγεθος2.25 "
Αποφοίτηση0.001 "
Σειρά0 έως 2 "
Εύρος ανά επανάσταση0.100 "
ΑνάγνωσηΣυνεχής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Starrett 25-2041J είναι μια ένδειξη κλήσης με μεγάλη εμβέλεια που διαθέτει έναν επιλογέα τύπου lug για τοποθέτηση και έναν διπλό επιλογέα συνεχούς ανάγνωσης με χέρια μετρήσεων άμεσης ανάγνωσης για εύκολη αναγνωσιμότητα.
    • Αυτός ο δείκτης επιλογής Starrett έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εργαστήρια και βιομηχανίες κατασκευής για τη μέτρηση μικρών γραμμικών αποστάσεων και μεγεθών αντικειμένων. Έχει τουλάχιστον 0.001 ίντσες και συνολικό εύρος 2 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΤιμή
STARRETT 25-441/5J Dial Indicator, Continuous Dial, 0.5 Inch Range, 0-100 Dial Reading | AC4GYU 2ZUH8 / 53293 25-441 / 5J0 έως 0.5 "€354.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 25-2041J Dial Indicator, Εύρος 2 ιντσών, 0-100 Dial Reading
€642.26 /μονάδα