Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 11H-12-4R Συνδυασμένο Τετράγωνο Σετ, Φινίρισμα από Χυτοσίδηρο, Ατσάλι - 2 Τεμάχια | AC8HPT 3AEP9 / 50055

STARRETT 11H-12-4R Συνδυασμένο Τετράγωνο Σετ, Φινίρισμα από Χυτοσίδηρο, Ατσάλι - 2 Τεμάχια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HPT Μοντέλο: 11H-12-4RCross Ref: 3AEP9 / 50055
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
€175.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ συνδυασμού τετραγώνου
Φινίρισμα λεπίδαςΑτσάλι
Μήκος λεπίδας12 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
φινίρισμαΜαύρη ρυτίδα
Τύπος αποφοίτησης4R
Αποφοίτηση8ος / 16ος / 32ος / 64ος
Υλικό κεφαλήςΜαντεμένια
επικεφαλής ΤύποςΤετράγωνα
Αριθμός κομματιών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το συνδυαστικό τετράγωνο σετ Starrett 11H-12-4R χρησιμοποιείται για σκοπούς διάταξης και σήμανσης, διασφαλίζοντας ακρίβεια στην εργασία κοπής, διάτρησης και διάταξης. Οι τεχνίτες βασίζονται σε αυτό για μετρήσεις ορθής γωνίας, μετρήσεις βάθους και ως ίσιο για τη χάραξη γραμμών. Αποτελείται από έναν χάλυβα με μετρικές και αυτοκρατορικές σημάνσεις και μια αποσπώμενη κεφαλή που μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες γωνίες, καθιστώντας το ανεκτίμητο για μια σειρά εργασιών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το συνδυαστικό τετράγωνο σετ Starrett 11H-12-4R έχει διαβαθμίσεις 4R, με μέτρηση σε 8η, 16η, 32η και 64η ίντσα, επιτρέποντας εξαιρετικά λεπτομερείς και ακριβείς μετρήσεις.
  • Διαθέτει λεπίδα με κατασκευή από σκληρυμένο και σκληρυμένο χάλυβα, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αντοχή στην κάμψη.
  • Αυτό το συνδυαστικό τετράγωνο σετ έχει ένα εργαλείο διάταξης που χρησιμοποιείται για τη χάραξη ορθών γωνιών και παράλληλων γραμμών και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως τριγωνικό, μίτρα, μετρητής βάθους, μετρητής ύψους και επίπεδο.
  • Διαθέτει τετράγωνη όψη ακριβείας 90 μοιρών και πλάγια όψη 45 μοιρών.
  • Αυτό το τετράγωνο σετ συνδυασμού 11H-12-4R διαθέτει ένα αναστρέψιμο μπουλόνι ασφάλισης για να αναποδογυρίζεται η λεπίδα χωρίς να αφαιρέσετε το μπουλόνι ή το παξιμάδι ασφάλισης και διασφαλίζει τη σωστή ευθυγράμμιση της λεπίδας με τις κεφαλές.
  • Διαθέτει εγκοπή και αλφάδι, παρέχοντας πρόσθετη λειτουργικότητα για εργασίες ισοπέδωσης και σήμανσης.
  • Αυτό το τετράγωνο σετ διαθέτει ένα αναστρέψιμο μπουλόνι ασφάλισης που επιτρέπει την ανατροπή της λεπίδας χωρίς να αφαιρέσετε το μπουλόνι ή το παξιμάδι ασφάλισης και διασφαλίζει τη σωστή ευθυγράμμιση της λεπίδας με τις κεφαλές.
  • Διαθέτει τετράγωνη κεφαλή από χυτοσίδηρο για μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Αυτό το τετράγωνο σετ Starrett έχει ευανάγνωστες διαβαθμίσεις για την ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου λάθους κατά τη λήψη μετρήσεων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να ρυθμίσετε το Intermatic CT2000 ποσοστιαία χρονοδιακόπτη κύκλου;

A.

  • Περιστρέψτε το κουμπί μέχρι το βέλος «Επιλογή χρόνου κύκλου» να ευθυγραμμιστεί με το τρίγωνο για να επιλέξετε τον συνολικό χρόνο κύκλου.
  • Πατήστε το κουμπί επιλογής χρόνου κύκλου για να περάσετε διαφορετικούς χρόνους κύκλου.
  • Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο χρόνο (το LED αναβοσβήνει).
  • Ρυθμίστε το κουμπί μέχρι το επιθυμητό ποσοστό του χρόνου κύκλου να ευθυγραμμιστεί με το τρίγωνο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΑριθμός κομματιώνφινίρισμαΤύπος αποφοίτησηςΑποφοίτησηΥλικό κεφαλήςΤιμή
STARRETT C11H-6-4R Τετράγωνο συνδυασμού 6 ιντσών, λεπίδα από σκληρυμένο χάλυβα | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 C11H-6-4RΠλατεία συνδυασμού6"Σκληρυμένο και σκληρυμένο χάλυβα2Μαύρη ρυτίδα4R8ος / 16ος / 32ος / 64οςΜαντεμένια€216.93
STARRETT C11H-12-4R Combination Square Set, 12 Inch Blade - 2 Pc | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4RΠλατεία συνδυασμού12 "Σκληρυμένο και σκληρυμένο χάλυβα2Μαύρη ρυτίδα4R8ος / 16ος / 32ος / 64οςΜαντεμένια€202.73
STARRETT C434-12-4R 12 ιντσών συνδυασμένο τετράγωνο σετ; 4 τεμάχιο | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RΣετ συνδυασμού τετραγώνου12 "Σκληρυμένο και σκληρυμένο χάλυβα4Ομαλό μαύρο σμάλτο4R8ος / 16ος / 32ος / 64οςΑτσάλι€570.23
STARRETT C434M-300 Σετ συνδυασμού 300mm με τετράγωνο, ατσάλινη λεπίδα, μαύρο φινίρισμα | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Σετ συνδυασμού τετραγώνου12 "Ατσάλι4Μαύρο ψημένο σμάλτο351 mm και 1/2 mmΑτσάλι€614.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 11H-12-4R Συνδυασμένο Τετράγωνο Σετ, Φινίρισμα από Χυτοσίδηρο, Ατσάλι - 2 Τεμάχια
€175.90 /μονάδα