Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY STHT30825 Μεζούρα Χάλυβας Κίτρινο Με Μαύρο 25 Πόδια | AB4YDL 20JY23

STANLEY STHT30825 Μεζούρα από χάλυβα κίτρινο με μαύρο 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4YDL Μοντέλο: STHT30825Cross Ref: 20JY23

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετροταινία
Κούμπωμα ζώνηςΝαι
Επίστρωση λεπίδωνΠολυμερές
Χρώμα λεπίδαςΚίτρινο
Μήκος λεπίδας25ft.
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Πλάτος λεπίδας1"
Χρώμα περιβλήματοςΚίτρινο / Μαύρο
Υπόθεση ΥλικόΥψηλής πρόσκρουσης Πλαστικό ABS με λαστιχένια λαβή
Τύπος περίπτωσηςΚλειστό
Τύπος αποφοίτησηςΚλασματικός
Αποφοίτηση16ος
Άγκιστρο3 πριτσίνια
Τύπος κλειδώματοςPush Button
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ
ΞεχωρίζωΔεν έχει αξιολογηθεί
Σήματα StudΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.39
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ9017800000
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος επαναφοράς (Αυτόματη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑποφοίτησηΚούμπωμα ζώνηςΧρώμα λεπίδαςΆγκιστροΤύπος κλειδώματοςΤύπος μέτρησηςΣήματα StudΤιμή
STANLEY STHT30812 Μεζούρα Χάλυβας Κίτρινο Με Μαύρο 16 Πόδια | AB4YDK 20JY21 STHT30812Μετροταινία16οςΝαιΚίτρινο3 πριτσίνιαPush ButtonΣΑΕΝαι-
RFQ
STANLEY 33-516 Μετροταινία 1 ίντσα x 16 πόδια κίτρινο με μαύρο | AB7TRM 24A342 33-516Μετροταινία1/32 στο πρώτο 12 ", 1/16 στη συνέχεια πάνω και κάτωΝαιΚίτρινο-Προώθηση διαφάνειαςΣΑΕΝαι-
RFQ
STANLEY 33-530 Μεζούρα 1 ίντσα x 30 πόδια κίτρινο με μαύρο | AB7TRN 24A343 33-530Μετροταινία1/32 στο πρώτο 12 ", 1/16 στη συνέχεια πάνω και κάτωΝαιΚίτρινο-Προώθηση διαφάνειαςΣΑΕΝαι€39.32
STANLEY 30-305 Μεζούρα 1 ίντσα x 25 πόδια Πράσινο / μαύρο | AC2HFE 2KFJ3 30-305Μετροταινία1/32 στο πρώτο 12 ", 1/16 στη συνέχεια πάνω και κάτωΝαιΚίτρινο υψηλής ορατότητας με μαύρο / κόκκινο σημάδι3 πριτσίνιαΚορυφή προς τα εμπρόςΣΑΕΝαι€18.26
STANLEY 33-525 Μεζούρα 1 ίντσα x 25 πόδια χρώμιο In / ft | AC8LNU 3CA87 33-525Μετροταινία1/16ΝαιΚίτρινο3 Rivet, ανθεκτικό στη διάβρωση με True-Zero (TM)Σύρετε προς τα εμπρόςΣΑΕΝαι€36.29
STANLEY 33-735 Μεζούρα 1-1 / 4 ίντσες x 35 πόδια κίτρινο με μαύρο | AD2NXC 3TB92 33-735Μετροταινία1/16ΝαιΚίτρινο3 Rivet, ανθεκτικό στη διάβρωση με True-Zero (TM)Κορυφή προς τα εμπρόςΣΑΕΝαι€68.45
STANLEY 33-835 Μεζούρα 1 ίντσα x 35 πόδια χρώμιο In / ft | AD6YKP 4CL55 33-835Μετροταινία1/16ΝαιΚίτρινο3 Rivet, ανθεκτικό στη διάβρωση με True-Zero (TM)Σύρετε προς τα εμπρόςΣΑΕΝαι€48.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY STHT30825 Μεζούρα από χάλυβα κίτρινο με μαύρο 25 πόδια
€28.95 /μονάδα