Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY PSS42-1B Blind Rivet Steel, 1/8 X 1/8 Μέγεθος, 100Pk | AB7ZBT 24T324

STANLEY PSS42-1B Blind Rivet Steel, 1/8 X 1/8 μέγεθος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZBT Μοντέλο: PSS42-1BΣταυρός: 24T324
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
€6.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριτσίνι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος τρυπανιού1 / 8 "
Εύρος Grip0.0625 έως 0.125 "
Επικεφαλής Ντία.0.250 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
Στυλ κεφαλήςγύρος
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μέγεθος τρύπας0.137 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού1.5 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΤυφλός
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)260 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό310 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318230000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY PSS42-1B Blind Rivet Steel, 1/8 X 1/8 μέγεθος, 100 Pk
€6.30 /πακέτο