Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17242.025.0075 U Bolt Black Ox 1/4-20 Pipe 3/4 Inch, 10PK | AH3LCC 32TH53

GRAINGER U17242.025.0075 U Bolt Black Ox 1/4-20 Pipe 3/4 Inch, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3LCC Μοντέλο: U17242.025.0075Σταυρός: 32TH53
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
€5.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Για μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος2"
Εσωτερικό πλάτος1.125 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2979
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.13

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17242.025.0075 U Bolt Black Ox 1/4-20 Pipe 3/4 Inch, 10PK
€5.85 /πακέτο