Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY FMHT20559 Jab Saw 13-5 / 8 ιντσών πλαστικό και καουτσούκ | AF7ZFE 23TL80

STANLEY FMHT20559 Πριόνι τρυπήματος 13-5/8 ιντσών πλαστικό και καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZFE Μοντέλο: FMHT20559Cross Ref: 23TL80
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
€38.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζαμπ Σον
Μήκος λεπίδας6"
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
ΛειτουργίαΓια κοπή
Σχεδίαση λαβήςΕργονομική λαβή χωρίς ολίσθηση
Χειρισμός υλικούΠλαστικό και καουτσούκ
Μήκος13.63 "
Αριθμός κομματιών1
Δόντια ανά ίντσα8
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΧαρακτηριστικάΠτυσσόμενα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8202100000

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Λεπίδα από σκληρυμένο και σκληρυμένο χάλυβα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργίαΣχεδίαση λαβήςΜήκοςΤιμή
STANLEY 20-556 Saw Jab 6 In | AF2UAA 6XV44 20-556Περικοπές τόσο στις πιέσεις όσο και στις πινελιές για εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειαςΜαξιλαροθήκη9"€22.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY FMHT20559 Πριόνι τρυπήματος 13-5/8 ιντσών πλαστικό και καουτσούκ
€38.84 /μονάδα