STANLEY D1611 689 SN Πλησιέστερη πόρτα 1 ίντσα μήκος παράλληλη | AG4YGU 35GT01

STANLEY D1611 689 SN Κλείσιμο πόρτας 1 ίντσας μήκος παράλληλο

Στοιχείο: AG4YGU Μοντέλο: D1611 689 SNCross Ref: 35GT01

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Υλικό βραχίοναΑλουμίνιο
Τύπος βραχίοναΠαράλληλο
Πιο στενή απόδοσηΒαρέως
Πλησιέστερος τύποςΧωρίς αναμονή ανοιχτή
Λειτουργία κλεισίματοςΥδραυλικός
ΧρώμαΑσημένιο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος εξωτερικής πόρτας48 "
φινίρισμαΑλουμίνιο
Ύψος στέγασης2.5 "
Μήκος στέγασης1"
Πλάτος στέγασης9 11 / 16 "
Πλάτος εσωτερικής πόρτας48 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 180
Στυλ συναρμολόγησηςUniversal, Parallel, Top Jamb και Standard
Προβολή από το Wall1"
Μέγεθος ελατηρίου7-1/2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.43
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8302413000

Λεπτομέρειες:

    • Συναρμολόγηση υλικού (περιλαμβάνεται)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
STANLEY D1610 689 SN Πλησιέστερη πόρτα Μήκος 1 ίντσας χωρίς χέρια | AG4YGT 35GR99 D1610 689 SN-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY D1611 689 SN Κλείσιμο πόρτας 1 ίντσας μήκος παράλληλο