DAYTON 6GKR5 Def Drum Pump Kit Air | AE8YHZ

DAYTON 6GKR5 Def Drum Pump Kit Air

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8YHZ Μοντέλο: 6GKR5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,915.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ αντλίας τυμπάνου DEF
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3/4 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 ίντσες
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςCarboblue
Υλικό φλάντζαςTFE
GPM8
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/2
Μέγεθος εισόδου1.625
Υλικό εσωτερικών μερών316 Ανοξείδωτο ατσάλι, EPDM και TFE
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)16
Μέγιστη. Ροή8 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM8.0
Μέγιστη. GPM για νερό8
Μέγιστη. Κεφάλι40 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση16 psi
Μέγιστη. Θερμ.130 F
Μέγεθος εξόδου3/4
Συνολικό μήκος48 "
RPM7500
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης39 ίντσες
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-5 / 8 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης3/4 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΑέρας
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)115.06
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8414909080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος εκφόρτισης FPT (In.) (3/4)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6GKR5 Def Drum Pump Kit Air
€1,915.10 /μονάδα