Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY 340RH WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Hinge Steel 180 Degree - Πακέτο 2 | AE4TTQ 5MRE9

STANLEY 340RH ΝΤΟΥΛΑΠΑ PIVOT 26D STL Περιστρεφόμενος μεντεσές Ατσάλι 180 μοιρών - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4TTQ Μοντέλο: 340RH WARDROBE PIVOT 26D STLCross Ref: 5MRE9
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
€82.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPivot Μεντεσές
Τύπος ρουλεμάνΑπόκρυψη
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας2.5 "
Πλάτος φύλλου πόρτας1 1 / 16 "
Πάχος στην πόρτα1-1/8" to 1-3/8"
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Μήκος φύλλου πλαισίου2.5 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου1"
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος1"
Τρύπες ανά φύλλο2
Πάχος φύλλων0.131 "
Χωρητικότητα φορτίου75 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
προσανατολισμόςΔεξί χέρι
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Αριθμός τάξης Stanley340 RH
Αριθμός Stanley EDP35-0158
Πλάτος2 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.333
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8302106030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμαΜήκος φύλλου πόρταςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΧωρητικότητα φορτίουπροσανατολισμόςΑριθμός τάξης StanleyΤιμή
STANLEY 327 HEAVY WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Hinge Steel 180 Degree - Πακέτο 2 | AE4T ™ 5MRE6 327 ΒΑΡΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ PIVOT 26D STL3"Ασημένιο3"2 και 30.2 "150 λίβρεςΚέντρο Hung327€149.72
STANLEY 342 WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Hinge Steel 180 Degree - Πακέτο 2 | AE4TTN 5MRE7 342 ΝΤΟΥΛΑΠΑ PIVOT 26D STL3"Γκρί3"2 και 30.131 "75 λίβρεςΚέντρο Hung342€96.47
STANLEY 340LH WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Hinge Steel 180 Degree - Πακέτο 2 | AE4TTP 5MRE8 ΝΤΟΥΛΑΠΑ 340LH PIVOT 26D STL1"Γκρί2.5 "20.131 "75 λίβρεςΑριστερόχειρας340 ΛΗ€83.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY 340RH ΝΤΟΥΛΑΠΑ PIVOT 26D STL Περιστρεφόμενος μεντεσές Ατσάλι 180 μοιρών - Πακέτο 2
€82.99 /μονάδα