Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY 327 HEAVY WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Hinge Steel 180 Degree - Πακέτο 2 | AE4T ™ 5MRE6

STANLEY 327 HEAVY WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Mentese Steel 180 Degree - Pack of 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4TTM Μοντέλο: 327 HEAVY WARDROBE PIVOT 26D STLCross Ref: 5MRE6
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
€149.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPivot Μεντεσές
Τύπος ρουλεμάνΑπόκρυψη
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας3"
Πλάτος φύλλου πόρτας2.5 "
Πάχος στην πόρτα1-3/8" to 1-3/4"
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Μήκος φύλλου πλαισίου1.125 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου3"
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος3"
Τρύπες ανά φύλλο2 και 3
Πάχος φύλλων0.2 "
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
προσανατολισμόςΚέντρο Hung
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Αριθμός τάξης Stanley327
Αριθμός Stanley EDP35-0043
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.792
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8302106030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμαΜήκος φύλλου πόρταςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΧωρητικότητα φορτίουπροσανατολισμόςΑριθμός τάξης StanleyΤιμή
STANLEY 342 WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Hinge Steel 180 Degree - Πακέτο 2 | AE4TTN 5MRE7 342 ΝΤΟΥΛΑΠΑ PIVOT 26D STL3"Γκρί3"2 και 30.131 "75 λίβρεςΚέντρο Hung342€96.47
STANLEY 340LH WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Hinge Steel 180 Degree - Πακέτο 2 | AE4TTP 5MRE8 ΝΤΟΥΛΑΠΑ 340LH PIVOT 26D STL1"Γκρί2.5 "20.131 "75 λίβρεςΑριστερόχειρας340 ΛΗ€83.04
STANLEY 340RH WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Hinge Steel 180 Degree - Πακέτο 2 | AE4TTQ 5MRE9 340RH ΝΤΟΥΛΑΠΑ PIVOT 26D STL1"Ασημένιο2.5 "20.131 "75 λίβρεςΔεξί χέρι340 RH€82.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY 327 HEAVY WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Mentese Steel 180 Degree - Pack of 2
€149.72 /μονάδα