Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θερμοσίφωνας TEMPCO NHW00121 900 Degree F Steel | AC3TCV 2VYD1

TEMPCO NHW00121 Band Heater 900 Degree F Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3TCV Μοντέλο: NHW00121Cross Ref: 2VYD1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€59.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνα
Ενισχυτές1.25
Μέσα Dia.1.5 "
ΥλικόMica μονωμένος χάλυβας μέσα, SS έξω
Μέγιστη. Θερμ.900 βαθμοί F
ΤερματικάΚανένας
ΛήξηΚαλώδιο μολύβδου 12 "με πλεξούδα SS 10"
Τάση240
Πυκνότητα Watt40 τ.μ.
Watts300
Πλάτος2"
Ανοχή πλάτους+/- 1/16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8419899585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέσα Dia.Πυκνότητα WattWattsΠλάτοςΤιμή
TEMPCO NHW00101 Band Heater 900 Degree F 240v 1 Inch Διάμετρος | AC3TCJ 2VYA9 NHW001010.421"47 τ.μ.1001"€57.38
TEMPCO NHW00103 Heater Band 1 Inch Διάμετρος 240v 900 Degree F | AC3TCL 2VYC2 NHW001030.631"47 τ.μ.1501.5 "€56.53
TEMPCO NHW00107 Band Heater 240v 1 Inch Διάμετρος 900 Degree F | AC3TCN 2VYC4 NHW001071.041"58 τ.μ.2502"€55.69
TEMPCO NHW00113 Θερμοσίφωνας 1-1 / 2 ίντσας διάμετρος χάλυβα | AC3TCQ 2VYC6 NHW001130.631.5 "40 τ.μ.1501"€53.97
TEMPCO NHW00137 Θερμοσίφωνας Χάλυβας 1-1 / 2 ίντσα Διάμετρος | AC3TCT 2VYC8 NHW001371.041.5 "45 τ.μ.2501.5 "€56.53
TEMPCO NHW00143 Θερμοσίφωνας 240v 2 ίντσες διάμετρος 900 βαθμοί F | AC3TCX 2VYD3 NHW001431.252"38 τ.μ.3001.5 "€58.16
TEMPCO NHW00145 Heater Band 2 Inch Διάμετρος 240v 900 Degree F | AC3TCY 2VYD5 NHW001451.672"38 τ.μ.4002"€59.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO NHW00121 Band Heater 900 Degree F Steel
€59.46 /μονάδα