STANLEY VIDMAR D5008/25P Συρταριέρα - Πακέτο 25 | AC3AYJ 2Q156

STANLEY VIDMAR D5008/25P Συρταριέρα - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3AYJ Μοντέλο: D5008/25PCross Ref: 2Q156

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€89.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαιρών
Πλάτος διαμερίσματος5-7 / 8 ίντσες
Για συρτάρια με ύψος (σε.)7 και επάνω
Μήκος6.25 "
Αριθμός διαστημάτων8
ΧαρακτηριστικάΑρθρωτό συρτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.895
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY VIDMAR D5008/25P Συρταριέρα - Πακέτο 25
€89.85 /μονάδα