STANDARD XCHANGE SN516003014006 Κέλυφος και σωλήνας εναλλάκτη θερμότητας 270k Btu | AG7DXC 5TNW5

STANDARD XCHANGE SN516003014006 Εναλλάκτης θερμότητας Shell And Tube 270k Btu

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DXC Πρότυπο: SN516003014006Cross Ref: 5TNW5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,060.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλάκτη θερμότητας
ΧωρητικότηταShell 24, Tube 12 GPM
σύνδεσηShell 1 "NPT, Tube 3/4" NPT
Ύψος4.8 "
Μήκος17.125 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. BtuH (Εφαρμογή νερού σε νερό)270,000
ΠίεσηShell 225 psig, σωλήνας 150 psig
Θερμ.450 F
ΧαρακτηριστικάΚέλυφος και σωλήνας
Βάρος15 λίβρες
Πλάτος568634 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8419505000

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. BtuH (Εφαρμογή λαδιού σε νερό) (28,000)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ.ΧωρητικότητασύνδεσηΒάροςΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. BtuH (Εφαρμογή νερού σε νερό)Τιμή
STANDARD XCHANGE SN503003024005 Κέλυφος και σωλήνας εναλλάκτη θερμότητας 330k Btu | AG7DXB 5TNV5 SN503003024005300 FShell 24, Tube 12 GPMShell 1 "NPT, Tube 3/4" NPT17 λίβρες4.8 "27.125 "Ορείχαλκος330,000€1,876.46
STANDARD XCHANGE SN503003008005 Εναλλάκτης θερμότητας Shell And Tube 240K BTU | AJ2JBF 5TNV3 SN503003008005300Κέλυφος 24, σωλήνας 12Shell 1 "NPT, Tube 3/4" NPT124.810.375Χάλκινος σωλήνας, ορειχάλκινο κέλυφος, καπάκια από χυτοσίδηρο240,000€1,615.15
STANDARD XCHANGE SN503003014005 Κέλυφος και σωλήνας εναλλάκτη θερμότητας 270K BTU | AJ2JBG 5TNV4 SN503003014005300Κέλυφος 24, σωλήνας 12Shell 1 "NPT, Tube 3/4" NPT144.817.125Ορείχαλκος270,000€1,734.27
STANDARD XCHANGE SN503005014005 Κέλυφος και σωλήνας εναλλάκτη θερμότητας 525K BTU | AJ2JBH 5TNV6 SN503005014005300Κέλυφος 60, σωλήνας 30Shell 1 1/2 "NPT, Tube 1" NPT45718.812Ορείχαλκος525,000€3,106.64
STANDARD XCHANGE SN516003024006 Κέλυφος και σωλήνας εναλλάκτη θερμότητας 330K BTU | AJ2JBJ 5TNW6 SN516003024006450Κέλυφος 24, σωλήνας 12Shell 1 "NPT, Tube 3/4" NPT204.827.125316 από ανοξείδωτο ατσάλι330,000€4,778.35
STANDARD XCHANGE SN516005014006 Κέλυφος και σωλήνας εναλλάκτη θερμότητας 525K BTU | AJ2JBK 5TNW7 SN516005014006450Κέλυφος 60, σωλήνας 30Shell 1 1/2 "NPT, Tube 1" NPT40718.812316 από ανοξείδωτο ατσάλι525,000€6,940.49
STANDARD XCHANGE SN516006024006 Εναλλάκτης θερμότητας 1,350,000 BTU Ανοξείδωτο ατσάλι | AJ2JBL 5TNW8 SN516006024006450Κέλυφος 73, σωλήνας 57Shell 2 "NPT, Tube 1 1/2" NPT808.37529.125316 από ανοξείδωτο ατσάλι1,350,000€11,806.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANDARD XCHANGE SN516003014006 Εναλλάκτης θερμότητας Shell And Tube 270k Btu
€4,060.47 /μονάδα