STANDARD XCHANGE SN503003024005 Κέλυφος και σωλήνας εναλλάκτη θερμότητας 330k Btu | AG7DXB 5TNV5

STANDARD XCHANGE SN503003024005 Εναλλάκτης θερμότητας Shell And Tube 330k Btu

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DXB Πρότυπο: SN503003024005Cross Ref: 5TNV5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,062.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλάκτη θερμότητας
ΧωρητικότηταShell 24, Tube 12 GPM
σύνδεσηShell 1 "NPT, Tube 3/4" NPT
Ύψος4.8 "
Μήκος27.125 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. BtuH (Εφαρμογή νερού σε νερό)330,000
ΠίεσηShell 300 psig, σωλήνας 150 psig
Θερμ.300 F
ΧαρακτηριστικάΚέλυφος και σωλήνας
Βάρος17 λίβρες
Πλάτος568634 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.62
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8419505000

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. BtuH (Εφαρμογή λαδιού σε νερό) (56,000)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ.ΧωρητικότητασύνδεσηΒάροςΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. BtuH (Εφαρμογή νερού σε νερό)Τιμή
STANDARD XCHANGE SN516003014006 Κέλυφος και σωλήνας εναλλάκτη θερμότητας 270k Btu | AG7DXC 5TNW5 SN516003014006450 FShell 24, Tube 12 GPMShell 1 "NPT, Tube 3/4" NPT15 λίβρες4.8 "17.125 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι270,000€4,462.05
STANDARD XCHANGE SN503003008005 Εναλλάκτης θερμότητας Shell And Tube 240K BTU | AJ2JBF 5TNV3 SN503003008005300Κέλυφος 24, σωλήνας 12Shell 1 "NPT, Tube 3/4" NPT124.810.375Χάλκινος σωλήνας, ορειχάλκινο κέλυφος, καπάκια από χυτοσίδηρο240,000€1,774.89
STANDARD XCHANGE SN503003014005 Κέλυφος και σωλήνας εναλλάκτη θερμότητας 270K BTU | AJ2JBG 5TNV4 SN503003014005300Κέλυφος 24, σωλήνας 12Shell 1 "NPT, Tube 3/4" NPT144.817.125Ορείχαλκος270,000€1,905.79
STANDARD XCHANGE SN503005014005 Κέλυφος και σωλήνας εναλλάκτη θερμότητας 525K BTU | AJ2JBH 5TNV6 SN503005014005300Κέλυφος 60, σωλήνας 30Shell 1 1/2 "NPT, Tube 1" NPT45718.812Ορείχαλκος525,000€3,413.88
STANDARD XCHANGE SN516003024006 Κέλυφος και σωλήνας εναλλάκτη θερμότητας 330K BTU | AJ2JBJ 5TNW6 SN516003024006450Κέλυφος 24, σωλήνας 12Shell 1 "NPT, Tube 3/4" NPT204.827.125316 από ανοξείδωτο ατσάλι330,000€5,193.86
STANDARD XCHANGE SN516005014006 Κέλυφος και σωλήνας εναλλάκτη θερμότητας 525K BTU | AJ2JBK 5TNW7 SN516005014006450Κέλυφος 60, σωλήνας 30Shell 1 1/2 "NPT, Tube 1" NPT40718.812316 από ανοξείδωτο ατσάλι525,000€7,626.91
STANDARD XCHANGE SN516006024006 Εναλλάκτης θερμότητας 1,350,000 BTU Ανοξείδωτο ατσάλι | AJ2JBL 5TNW8 SN516006024006450Κέλυφος 73, σωλήνας 57Shell 2 "NPT, Tube 1 1/2" NPT808.37529.125316 από ανοξείδωτο ατσάλι1,350,000€12,974.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANDARD XCHANGE SN503003024005 Εναλλάκτης θερμότητας Shell And Tube 330k Btu
€2,062.04 /μονάδα