Stafford Mfg WP2L101 κολάρο με κλειδί, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1.065 ιντσών, χάλυβας | CJ6JUN

STAFFORD MFG WP2L101 κολάρο με κλειδί, 2 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1.065 ιντσών, χάλυβας

Είδος: CJ6JUN Μοντέλο: WP2L101
€42.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓιακά με κλειδί
Μέγεθος οπών1-1 / 15 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2"
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜέγεθος οπώνΒαθμόςΠλάτοςΥλικόΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΥλικό βιδώνΤιμή
Stafford Mfg WC2L004 κολάρο με κλειδί, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6JTV WC2L004Low Profile1 / 4 "12150.313 "Ατσάλι0.688 "-Κράμα χάλυβα€22.87
RFQ
Stafford Mfg WC2L006 κολάρο με κλειδί, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6JTW WC2L006Low Profile3 / 8 "12150.375 "Ατσάλι0.875 "-Κράμα χάλυβα€26.48
RFQ
Stafford Mfg WC2L008 κολάρο με κλειδί, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6JTX WC2L008Low Profile1 / 2 "12150.406 "Ατσάλι1.125 "-Κράμα χάλυβα€22.70
RFQ
Stafford Mfg WC2L010 κολάρο με κλειδί, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6JTY WC2L010Low Profile5 / 8 "12150.438 "Ατσάλι1.313 "-Κράμα χάλυβα€22.60
RFQ
Stafford Mfg WC2L012 κολάρο με κλειδί, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6JTZ WC2L012Low Profile3 / 4 "12150.500 "Ατσάλι1.500 "-Κράμα χάλυβα€25.75
RFQ
Stafford Mfg WC2L100 κολάρο με κλειδί, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6JUA WC2L100Low Profile1"12150.500 "Ατσάλι1.750 "-Κράμα χάλυβα€26.44
RFQ
Stafford Mfg WC2L102 κολάρο με κλειδί, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6JUB WC2L102Low Profile1-1 / 8 "12150.500 "Ατσάλι1.875 "-Κράμα χάλυβα€26.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG WP2L101 κολάρο με κλειδί, 2 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1.065 ιντσών, χάλυβας
€42.36 /μονάδα