Stafford Mfg WC2LM045 Κολάρο άξονα με κλειδί, 2 τεμάχια, 45mm ID, Ατσάλι | CJ6JYP

STAFFORD MFG WC2LM045 κολάρο άξονα με κλειδί, 2 τεμάχια, 45mm ID, χάλυβας

Είδος: CJ6JYP Μοντέλο: WC2LM045
€54.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών45 mm
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.73mm
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθουςM8 x 1.25 x 25 mm
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος19mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg WC2LM010 Κολάρο άξονα με κλειδί, 2 τεμάχια, 10mm ID, Ατσάλι | CJ6JYB WC2LM01010 mm1215Ατσάλι24mmΚράμα χάλυβαM3 x 0.5 x 10 mm9mm€33.45
RFQ
Stafford Mfg WC2LM012 Κολάρο άξονα με κλειδί, 2 τεμάχια, 12mm ID, Ατσάλι | CJ6JYC WC2LM01212 mm1215Ατσάλι28mmΚράμα χάλυβαM4 x 0.7 x 12 mm11mm€29.92
RFQ
Stafford Mfg WC2LM014 Κολάρο άξονα με κλειδί, 2 τεμάχια, 14mm ID, Ατσάλι | CJ6JYD WC2LM01414 mm1215Ατσάλι30mmΚράμα χάλυβαM4 x 0.7 x 16 mm11mm€27.24
RFQ
Stafford Mfg WC2LM015 Κολάρο άξονα με κλειδί, 2 τεμάχια, ID 15mm, Ατσάλι | CJ6JYE WC2LM01515 mm1215Ατσάλι34mmΚράμα χάλυβαM5 x 0.8 x 16 mm13mm€30.35
RFQ
Stafford Mfg WC2LM016 Κολάρο άξονα με κλειδί, 2 τεμάχια, 16mm ID, Ατσάλι | CJ6JYF WC2LM01616 mm1215Ατσάλι34mmΚράμα χάλυβαM5 x 0.8 x 16 mm13mm€30.11
RFQ
Stafford Mfg WC2LM017 Κολάρο άξονα με κλειδί, 2 τεμάχια, 17mm ID, Ατσάλι | CJ6JYG WC2LM01717 mm1215Ατσάλι36mmΚράμα χάλυβαM5 x 0.8 x 16 mm13mm-
RFQ
Stafford Mfg WC2LM018 κολάρο άξονα με κλειδί, 2 τεμάχια, 18mm ID, ατσάλι | CJ6JYH WC2LM01818 mm1215Ατσάλι36mmΚράμα χάλυβαM5 x 0.8 x 16 mm13mm€25.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG WC2LM045 κολάρο άξονα με κλειδί, 2 τεμάχια, 45mm ID, χάλυβας
€54.18 /μονάδα