Stafford Mfg 7S111 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 1-11/16 Inch Bore, SS | CJ6DJT

STAFFORD MFG 7S111 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-11/16 ίντσες, SS

Είδος: CJ6DJT Μοντέλο: 7S111
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1-11 / 16 "
Βαθμός303
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.2.750 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους5 / 16-24 x 1
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.688 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 1S002 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/8 ίντσας, SS | CJ6CXY 1S0021 / 8 "0.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 1S003 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/16 ιντσών, SS | CJ6CXZ 1S0033 / 16 "0.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "€25.64
RFQ
Stafford Mfg 1S004 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 ίντσας, SS | CJ6CYA 1S0041 / 4 "0.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "€18.23
RFQ
Stafford Mfg 1S005 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/16 ιντσών, SS | CJ6CYB 1S0055 / 16 "0.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "€27.11
RFQ
Stafford Mfg 1S006 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 ιντσών, SS | CJ6CYC 1S0063 / 8 "1.063 "6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή0.313 "€19.13
RFQ
Stafford Mfg 1S007 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 7/16 ιντσών, SS | CJ6CYD 1S0077 / 16 "1.063 "6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή0.313 "€24.19
RFQ
Stafford Mfg 1S008 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, SS | CJ6CYE 1S0081 / 2 "1.250 "8-32 x 1/2Υψηλή αντοχή0.375 "€20.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 7S111 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-11/16 ίντσες, SS