Stafford Mfg 6S215 Shaft Collar, Set Screw Type, 2-15/16 Inch Boe, SS | CJ6FBJ

STAFFORD MFG 6S215 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 2-15/16 ιντσών, SS

Είδος: CJ6FBJ Μοντέλο: 6S215
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών2-15 / 16 "
Βαθμός303
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.4.250 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1/2-13 x 5/8
ΧαρακτηριστικάΑνώτερο
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 6S002 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 1/8 ίντσας, SS | CJ6EZK 6S0021 / 8 "0.375 "6-32 x 1/80.250 "€15.52
RFQ
Stafford Mfg 6S003 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 3/16 ιντσών, SS | CJ6EZL 6S0033 / 16 "0.438 "8-32 x 1/80.250 "€12.73
RFQ
Stafford Mfg 6S004 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 1/4 ίντσας, SS | CJ6EZM 6S0041 / 4 "0.500 "10-32 x 1/80.281 "€13.13
RFQ
Stafford Mfg 6S005 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 5/16 ιντσών, SS | CJ6EZN 6S0055 / 16 "0.625 "10-32 x 3/160.344 "€12.31
RFQ
Stafford Mfg 6S006 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 3/8 ιντσών, SS | CJ6EZP 6S0063 / 8 "0.750 "1/4-20 x 3/160.375 "€10.25
RFQ
Stafford Mfg 6S007 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, διάτρηση 7/16 ιντσών, SS | CJ6EZQ 6S0077 / 16 "0.875 "1/4-20 x 3/160.438 "-
RFQ
Stafford Mfg 6S008 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 1/2 ίντσας, SS | CJ6EZR 6S0081 / 2 "1"1/4-20 x 1/40.438 "€16.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 6S215 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 2-15/16 ιντσών, SS