Κολάρο άξονα Stafford Mfg 6L112P2, Σετ βίδα τύπου, οπή 1-3/4 ιντσών, ψευδάργυρος χάλυβας | CJ6LWY

STAFFORD MFG 6L112P2 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 1-3/4 ιντσών, ψευδάργυρος χάλυβας

Είδος: CJ6LWY Μοντέλο: 6L112P2
€9.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1-3 / 4 "
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςA283grC
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2.625 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/2-13 x 1/2
ΧαρακτηριστικάОικονομικό
Πλάτος0.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνφινίρισμαΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 34L002P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 1/8 ίντσας, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTC 34L002P51 / 8 "Μαύρο Οξείδιο0.375 "6-32 x 1/80.250 "€1.15
RFQ
Stafford Mfg 34L003P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 3/16 ιντσών, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTD 34L003P53 / 16 "Μαύρο Οξείδιο0.438 "8-32 x 1/80.250 "€1.15
RFQ
Stafford Mfg 34L004P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTE 34L004P51 / 4 "Μαύρο Οξείδιο0.500 "10-32 x 1/80.281 "€1.22
RFQ
Stafford Mfg 34L005P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 5/16 ιντσών, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTF 34L005P55 / 16 "Μαύρο Οξείδιο0.625 "10-32 x 1/80.344 "€1.28
RFQ
Stafford Mfg 34L006P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 3/8 ιντσών, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTG 34L006P53 / 8 "Μαύρο Οξείδιο0.750 "1/4-20 x 3/160.375 "€1.36
RFQ
Stafford Mfg 34L007P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, διάτρηση 7/16 ιντσών, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTH 34L007P57 / 16 "Μαύρο Οξείδιο0.875 "1/4-20 x 3/160.438 "€1.43
RFQ
Stafford Mfg 34L008P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTJ 34L008P51 / 2 "Μαύρο Οξείδιο1"1/4-20 x 1/40.438 "€1.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 6L112P2 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 1-3/4 ιντσών, ψευδάργυρος χάλυβας
€9.28 /μονάδα