Stafford Mfg 34L007P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, διάτρηση 7/16 ιντσών, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTH

STAFFORD MFG 34L007P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, διάτρηση 7/16 ιντσών, χάλυβας, μαύρο οξείδιο

Είδος: CJ6LTH Μοντέλο: 34L007P5
€1.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών7 / 16 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςA283grC
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.0.875 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-20 x 3/16
ΧαρακτηριστικάОικονομικό
Πλάτος0.438 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνφινίρισμαΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 34L002P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 1/8 ίντσας, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTC 34L002P51 / 8 "Μαύρο Οξείδιο0.375 "6-32 x 1/80.250 "€1.15
RFQ
Stafford Mfg 34L003P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 3/16 ιντσών, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTD 34L003P53 / 16 "Μαύρο Οξείδιο0.438 "8-32 x 1/80.250 "€1.15
RFQ
Stafford Mfg 34L004P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTE 34L004P51 / 4 "Μαύρο Οξείδιο0.500 "10-32 x 1/80.281 "€1.22
RFQ
Stafford Mfg 34L005P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 5/16 ιντσών, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTF 34L005P55 / 16 "Μαύρο Οξείδιο0.625 "10-32 x 1/80.344 "€1.28
RFQ
Stafford Mfg 34L006P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 3/8 ιντσών, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTG 34L006P53 / 8 "Μαύρο Οξείδιο0.750 "1/4-20 x 3/160.375 "€1.36
RFQ
Stafford Mfg 34L008P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTJ 34L008P51 / 2 "Μαύρο Οξείδιο1"1/4-20 x 1/40.438 "€1.49
RFQ
Stafford Mfg 34L009P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 9/16 ιντσών, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | CJ6LTK 34L009P59 / 16 "Μαύρο Οξείδιο1"1/4-20 x 1/40.438 "€1.57
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 34L007P5 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, διάτρηση 7/16 ιντσών, χάλυβας, μαύρο οξείδιο
€1.43 /μονάδα