STAFFORD MFG 5LM040040T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 40 x 40 mm ID, Χάλυβας

Είδος: CJ6GRT Μοντέλο: 5LM040040T
€338.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μέγεθος οπών40 mm
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.60mm
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθουςM6 x 1.0
Ροπή249.10 Νμ
Συνολικό μήκος90 mm
ΧαρακτηριστικάLow Profile

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος οπώνKeyway ΑΧαρακτηριστικάKeyway ΒΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΤιμή
Stafford Mfg 5L008008T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6GND 5L008008T1.875 "1 / 2 "-Υψηλή αντοχή--1.250 "8-32 x 1/2€106.76
RFQ
Stafford Mfg 5L010010T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6GNE 5L010010T2.250 "5 / 8 "-Υψηλή αντοχή--1.500 "10-32 x 5/8€139.86
RFQ
Stafford Mfg 5L012012T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/4 x 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6GNF 5L012012T2.625 "3 / 4 "-Υψηλή αντοχή--1.750 "1/4-28 x 3/4€145.38
RFQ
Stafford Mfg 5L100100T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 x 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6GNG 5L100100T3"1"-Υψηλή αντοχή--2"1/4-28 x 3/4€160.63
RFQ
Stafford Mfg 5L104104T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/4 x 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6GNH 5L104104T3.375 "1-1 / 4 "-Υψηλή αντοχή--2.250 "1/4-28 x 3/4€194.65
RFQ
Stafford Mfg 5L106106T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-3/8 x 1-3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6GNJ 5L106106T3.625 "1-3 / 8 "-Υψηλή αντοχή--2.375 "1/4-28 x 3/4€181.10
RFQ
Stafford Mfg 5L108108T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 x 1-1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6GNK 5L108108T3.750 "1-1 / 2 "-Υψηλή αντοχή--2.500 "1/4-28 x 3/4€234.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 5LM040040T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 40 x 40 mm ID, Χάλυβας
€338.42 /μονάδα