Stafford Mfg 5L204204HDF Σύζευξη άκαμπτου άξονα, βαρέως τύπου, διαχωρισμός 2 τεμαχίων, τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 2-1/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6GKV

STAFFORD MFG 5L204204HDF Σύζευξη άκαμπτου άξονα, βαρέως τύπου, διαχωρισμός 2 τεμαχίων, τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 2-1/4 ιντσών, χάλυβας

Είδος: CJ6GKV Μοντέλο: 5L204204HDF
€505.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μέγεθος οπών2-1 / 4 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςC1026
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.3.750 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους3 / 8-24 x 1
Ροπή11250.00 ίντσες-λίβρες
Συνολικό μήκος6.500 "
ΧαρακτηριστικάΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΡοπήΣυνολικό μήκοςΤιμή
Stafford Mfg 5L012012HDF Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/4 x 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6GKN 5L012012HDF3 / 4 "12152"5 / 16-24 x 11687.50 ίντσες-λίβρες3.500 "€185.58
RFQ
Stafford Mfg 5L014014HDF Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 7/8 x 7/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6GKP 5L014014HDF7 / 8 "12152.125 "5 / 16-24 x 11968.75 ίντσες-λίβρες3.750 "€209.27
RFQ
Stafford Mfg 5L100100HDF Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 x 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6GKQ 5L100100HDF1"12152.250 "5 / 16-24 x 12250.00 ίντσες-λίβρες4"€190.36
RFQ
Stafford Mfg 5L104104HDF Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6GKR 5L104104HDF1-1 / 4 "12152.500 "5 / 16-24 x 12812.50 ίντσες-λίβρες4.500 "€258.45
RFQ
Stafford Mfg 5L108108HDF Σύζευξη άκαμπτου άξονα, βαρέως τύπου, διαχωρισμός 2 τεμαχίων, τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6GKT 5L108108HDF1-1 / 2 "12152.750 "5 / 16-24 x 13375.00 ίντσες-λίβρες5"€293.12
RFQ
Stafford Mfg 5L200200HDF Σύζευξη άκαμπτου άξονα, βαρέως τύπου, διαχωρισμός 2 τεμαχίων, τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 2 x 2 ιντσών, χάλυβας | CJ6GKU 5L200200HDF2"12153.500 "3 / 8-24 x 110000.00 ίντσες-λίβρες6"€378.94
RFQ
Stafford Mfg 5L208208HDF Σύζευξη άκαμπτου άξονα, βαρέως τύπου, διαχωρισμός 2 τεμαχίων, τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 2-1/2 ιντσών, χάλυβας | CJ6GKW 5L208208HDF2-1 / 2 "C10264.250 "1/2-20 x 1-1/417500.00 ίντσες-λίβρες8"€820.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 5L204204HDF Σύζευξη άκαμπτου άξονα, βαρέως τύπου, διαχωρισμός 2 τεμαχίων, τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 2-1/4 ιντσών, χάλυβας
€505.76 /μονάδα