Stafford Mfg 5L10432M Conversion Coupling, 1 Piece Split, Clamp Type, 1-1/4 Inch x 32mm Bore, Steel | CJ6HJU

Σύζευξη μετατροπής STAFFORD MFG 5L10432M, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 1-1/4 ίντσας x 32 mm, χάλυβας

Είδος: CJ6HJU Μοντέλο: 5L10432M
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Μέγεθος οπής Α1-1 / 4 "
Μέγεθος οπής Β1-4 / 15 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2.250 "
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 3/4
Συνολικό μήκος3.375 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπής ΑΜέγεθος οπής ΒΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Stafford Mfg 5L00812M Conversion Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1/2 Inch x 12mm Διάμετρος, Steel | CJ6HJJ 5L00812M1 / 2 "15 / 32 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L00816M Conversion Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1/2 Inch x 16mm Διάμετρος, Steel | CJ6HJK 5L00816M1 / 2 "5 / 8 "1.500 "8-32 x 1/22.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01016M Conversion Coupling, 1 Piece Split, Type Clamp, 5/8 Inch x 16mm Bone, Steel | CJ6HJL 5L01016M--1.500 "10-32 x 5/82.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01019M Conversion Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 5/8 Inch x 19mm Διάμετρος, Steel | CJ6HJM 5L01019M5 / 8 "3 / 4 "1.750 "10-32 x 5/82.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01216M Conversion Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 3/4 Inch x 16mm Διάμετρος, Steel | CJ6HJN 5L01216M3 / 4 "5 / 8 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01220M Conversion Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 3/4 Inch x 20mm Διάμετρος, Steel | CJ6HJP 5L01220M3 / 4 "25 / 32 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L10020M Conversion Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1 ίντσα x 20mm Διάμετρος, χάλυβας | CJ6HJQ 5L10020M1"25 / 32 "2"1/4-28 x 3/43"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Σύζευξη μετατροπής STAFFORD MFG 5L10432M, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 1-1/4 ίντσας x 32 mm, χάλυβας