KERN AND SOHN Ζυγαριές πάγκου σειράς WTB-NM


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 286 x 316 x 126.5 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 126.5 mm , Μήκος κατοικίας: 316 mm , Τάση εισόδου: 110 έως 230 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 263 x 203 mm , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: g , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 203 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 263 mm
ΣτυλΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
WTB 1K-4NM
0.5g+/- 0.5g10g€360.82
B
WTB 3K-3NM
1g+/- 1g20g€360.82
C
WTB 6K-3NM
2g+/- 2g40g€360.82
D
WTB 10K-3NM
5g+/- 5g100g€360.82
E
WTB 30K-2NM
10g+/- 10g200g€360.82

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;