Stafford Mfg 5L00816MF Conversion Coupling, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1/2 Inch x 16mm Διάμετρος, Steel | CJ6HMT

Σύζευξη μετατροπής STAFFORD MFG 5L00816MF, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 1/2 ίντσας x 16 mm, χάλυβας

Είδος: CJ6HMT Μοντέλο: 5L00816MF
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Μέγεθος οπής Α1 / 2 "
Μέγεθος οπής Β5 / 8 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.500 "
Βίδα μεγέθους8-32 x 1/2
Συνολικό μήκος2.250 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπής ΑΜέγεθος οπής ΒΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Stafford Mfg 5L00812MF Conversion Coupling, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1/2 ίντσα x 12mm Διάμετρος, χάλυβας | CJ6HMR 5L00812MF1 / 2 "15 / 32 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01016MF Conversion Coupling, 2 Piece Split, Type Clamp, 5/8 Inch x 16mm Bone, Steel | CJ6HMU 5L01016MF--1.500 "10-32 x 5/82.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01019MF Conversion Coupling, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 5/8 Inch x 19mm Διάμετρος, Steel | CJ6HMV 5L01019MF5 / 8 "3 / 4 "1.750 "10-32 x 5/82.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01216MF Conversion Coupling, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 3/4 Inch x 16mm Διάμετρος, Steel | CJ6HMW 5L01216MF3 / 4 "5 / 8 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01220MF Conversion Coupling, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 3/4 Inch x 20mm Διάμετρος, Steel | CJ6HMX 5L01220MF3 / 4 "25 / 32 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L10020MF Conversion Coupling, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1 ίντσα x 20mm Διάμετρος, χάλυβας | CJ6HMY 5L10020MF1"25 / 32 "2"1/4-28 x 3/43"-
RFQ
Stafford Mfg 5L10030MF Conversion Coupling, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1 ίντσα x 30mm Διάμετρος, χάλυβας | CJ6HMZ 5L10030MF1"1-3 / 16 "2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Σύζευξη μετατροπής STAFFORD MFG 5L00816MF, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 1/2 ίντσας x 16 mm, χάλυβας