HARRINGTON SNERP020L-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 4000 Lb. 15 πόδια | AB8HTJ 25K780

HARRINGTON SNERP020L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 4000 Lb. 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HTJ Μοντέλο: SNERP020L-15Σταυρός: 25K780

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,666.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts23.9
Ύψος δέσμης6"
ΦρένοΤραβήξτε-Ρότορα
Χωρητικότητα4000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΣυμπλέκτης τριβής
διαμόρφωσηΠιέστε το τρόλεϊ
Έλεγχος110v
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας3 1/4 έως 6 "
Χώρος στο ύψος22.25 "
Βάθος στέγασης8-5 / 16 "
Μήκος στέγασης26.875 "
Πλάτος στέγασης16.5 "
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης7 FPM
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων22.25 "
Κινητήρας HP1.2
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΕπιλογή
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 98.55
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανύψωσηςAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΡέβινγκΠλάτος φλάντζαςΤιμή
HARRINGTON SNERP003S-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 15 πόδια | AB8HRT 25K765 SNERP003S-1514 FPM7.7500 λίβρες500 λίβρες14.625 "0.3412 1/4 έως 5 "€4,482.88
HARRINGTON SNERP005L-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 1000 Lb. 15 πόδια | AB8HRW 25K768 SNERP005L-157 FPM7.71000 λίβρες1000 λίβρες14.625 "0.3412 1/4 έως 5 "€4,893.21
HARRINGTON SNERP005S-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 1000 Lb. 15 πόδια | AB8HRZ 25Κ771 SNERP005S-1515 FPM16.91000 λίβρες1000 λίβρες15.375 "0.612 1/4 έως 5 "€5,404.93
HARRINGTON SNERP010L-15 Electric Chain Hoist 2000 Lb. 15 πόδια | AB8HTC 25K774 SNERP010L-157 FPM16.92000 λίβρες2000 λίβρες16.5 "0.612 1/4 έως 5 "€5,205.51
HARRINGTON SNERP010S-15 Electric Chain Hoist 2000 Lb. 15 πόδια | AB8HTF 25Κ777 SNERP010S-1514 FPM23.92000 λίβρες2000 λίβρες17-11 / 16 "1.212 1/4 έως 5 "€7,319.00
HARRINGTON SNERP030C-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 6000 Lb. 15 πόδια | AB8H ™ 25Κ783 SNERP030C-153.5 fpm23.96000 λίβρες6000 λίβρες28.875 "1.223 1/4 έως 6 "€8,567.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON SNERP020L-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 4000 Lb. 15 πόδια
€7,666.60 /μονάδα