Stafford Mfg 31LM020 κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 20mm, χάλυβας | CJ6LYM

STAFFORD MFG 31LM020 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 20 mm, χάλυβας

Είδος: CJ6LYM Μοντέλο: 31LM020
€4.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών20 mm
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςA283grC
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.40mm
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθουςM6 x 1.0 x 16 mm
ΧαρακτηριστικάОικονομικό
Πλάτος15mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 31L002 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6LLP 31L0021 / 8 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "€1.76
RFQ
Stafford Mfg 31L003 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 3/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6LLQ 31L0033 / 16 "0.625 "4-40 x 3/80.313 "€1.76
RFQ
Stafford Mfg 31L004 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6LLR 31L0041 / 4 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "€1.70
RFQ
Stafford Mfg 31L005 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6LLT 31L0055 / 16 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "€1.70
RFQ
Stafford Mfg 31L006 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6LLU 31L0063 / 8 "0.875 "6-32 x 3/80.344 "€1.79
RFQ
Stafford Mfg 31L007 κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 7/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6LLV 31L0077 / 16 "0.938 "6-32 x 3/80.375 "€2.08
RFQ
Stafford Mfg 31L008 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6LLW 31L0081 / 2 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "€2.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 31LM020 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 20 mm, χάλυβας
€4.89 /μονάδα