Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2SM040HDK, Heavy Duty, 2 Piece Split, ID 40mm, Keyway 12mm, SS | CJ6EWX

STAFFORD MFG 2SM040HDK Κολάρο άξονα, Heavy Duty, 2 Piece Split, 40mm ID, 12mm Keyway, SS

Είδος: CJ6EWX Μοντέλο: 2SM040HDK
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών40 mm
Βαθμός303
Μέγεθος πληκτρολογίου12mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.66mm
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθουςM8 x 1.25 x 25 mm
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος18mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος οπώνΒαθμόςΜέγεθος πληκτρολογίουΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΤιμή
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L002HD, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6EHX 2L002HD--------€23.41
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L003HD, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 3/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6EHY 2L003HD--------€17.70
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L004HD, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6EHZ 2L004HD0.375 "1 / 4 "1215-Ατσάλι1"Κράμα χάλυβα8-32 x 1/2€20.96
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L005HD, Heavy Duty, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6EJA 2L005HD0.375 "5 / 16 "1215-Ατσάλι1"Κράμα χάλυβα8-32 x 1/2€16.69
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L006HD, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6EJB 2L006HD0.438 "3 / 8 "1215-Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/2€20.60
RFQ
Stafford Mfg 2L007HD κολάρο άξονα, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 7/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6EJC 2L007HD0.438 "7 / 16 "1215-Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/2€24.84
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L008HD, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6EJD 2L008HD0.438 "1 / 2 "1215-Ατσάλι1.313 "Κράμα χάλυβα10-32 x 5/8€23.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 2SM040HDK Κολάρο άξονα, Heavy Duty, 2 Piece Split, 40mm ID, 12mm Keyway, SS