Stafford Mfg 1L100AFXK Κολάρο στήριξης άξονα, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6KHB

STAFFORD MFG 1L100AFXK Κολάρο στήριξης άξονα, οπή 1 ιντσών, χάλυβας

Είδος: CJ6KHB Μοντέλο: 1L100AFXK
€162.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο στερέωσης
Μέγεθος οπών1"
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Φλάντζα OD3.230 "
Πλάτος φλάντζας0.406 "
Βαθμός1117
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Τρύπα στερέωσης Α0.250 "
Τρύπα στερέωσης Β1 / 4-20
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1 / 4-28
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρύπα στερέωσης ΒΜέγεθος οπώνΦλάντζα ODΥλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΠλάτος φλάντζαςΒαθμόςΤιμή
Κολάρο στήριξης άξονα Stafford Mfg 1LM006AFX, διάμετρος 6mm, χάλυβας | CJ6HNT 1LM006AFXM36 mm38 mmΚράμα χάλυβαM3 x 0.5 x 8 mm19mm7.00 mm1117€102.19
RFQ
Stafford Mfg 1LM008AFXK Κολάρο στήριξης άξονα, οπή 8mm, χάλυβας | CJ6HNU 1LM008AFXKM38 mm41 mmΚράμα χάλυβαM3 x 0.5 x 8 mm19mm6.85 mm1117€117.64
RFQ
Stafford Mfg 1LM010AFXK Κολάρο στήριξης άξονα, οπή 10mm, χάλυβας | CJ6HNV 1LM010AFXKM310 mm45 mmΚράμα χάλυβαM3 x 0.5 x 10 mm19mm6.85 mm1117€119.74
RFQ
Stafford Mfg 1LM012AFXK Κολάρο στήριξης άξονα, οπή 12 mm, χάλυβας | CJ6HNW 1LM012AFXKM412 mm55 mmΚράμα χάλυβαM4 x 0.7 x 12 mm19mm6.85 mm1117€117.26
RFQ
Stafford Mfg 1LM016AFXK Κολάρο στήριξης άξονα, οπή 16 mm, χάλυβας | CJ6HNX 1LM016AFXKM516 mm63 mmΚράμα χάλυβαM5 x 0.8 x 16 mm20mm6.85 mm1117€126.48
RFQ
Stafford Mfg 1LM018AFXK Κολάρο στήριξης άξονα, οπή 18mm, χάλυβας | CJ6HNY 1LM018AFXKM518 mm63 mmΚράμα χάλυβαM5 x 0.8 x 16 mm21mm6.85 mm1117€148.62
RFQ
Stafford Mfg 1LM020AFXK Κολάρο στήριξης άξονα, οπή 20mm, χάλυβας | CJ6HNZ 1LM020AFXKM520 mm69 mmΚράμα χάλυβαM6 x 1.0 x 16 mm25mm7.94 mm1117€141.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 1L100AFXK Κολάρο στήριξης άξονα, οπή 1 ιντσών, χάλυβας
€162.02 /μονάδα