Stafford Mfg 19S102MT Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/8 ίντσας, SS | CJ6JLW

STAFFORD MFG 19S102MT Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/8 ίντσας, SS

Είδος: CJ6JLW Μοντέλο: 19S102MT
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο στερέωσης
Μέγεθος οπών1-1 / 8 "
Μέγεθος τρύπας κάτω με σπείρωμα1 / 4-20
Βαθμός303
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1.875 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 19L012MT Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6JLM 19L012MT3 / 4 "1215Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα0.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 19L100MT Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6JLN 19L100MT1"1215Ατσάλι1.750 "Κράμα χάλυβα0.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 19L102MT Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6JLP 19L102MT1-1 / 8 "1215Ατσάλι1.875 "Κράμα χάλυβα0.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 19L104MT Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6JLQ 19L104MT1-1 / 4 "1215Ατσάλι2.063 "Κράμα χάλυβα0.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 19L106MT Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-3/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6JLR 19L106MT1-3 / 8 "1215Ατσάλι2.250 "Κράμα χάλυβα0.563 "-
RFQ
Stafford Mfg 19L108MT Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6JLT 19L108MT1-1 / 2 "1215Ατσάλι2.375 "Κράμα χάλυβα0.563 "-
RFQ
Stafford Mfg 19S012MT Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/4 ιντσών, SS | CJ6JLU 19S012MT3 / 4 "303Ανοξείδωτο ατσάλι1.500 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.500 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 19S102MT Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/8 ίντσας, SS