REELCRAFT 601031-60 Twin Welding, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 200 Psi, Μήκος σωλήνα 60 πόδια | BT7VMV

REELCRAFT 601031-60 Διπλή συγκόλληση, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσα, 200 Psi, μήκος σωλήνα 60 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BT7VMV Πρότυπο: 601031-60

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€376.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα συγκόλλησης
Εξάρτημα τερματισμού 19 / 16-18 RH / LH (F)
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα 60ft.
Υλικό σωλήναΚαουτσούκ
Τύπος σωλήνα Δίδυμη συγκόλληση
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Πίεση200 psi
Βάρος14.41 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7285

Λεπτομέρειες:

,Διπλή συγκόλληση της Reelcraft, σωλήνας βαθμού Τ για χαρτογράφηση, προπάνιο, φυσικό αέριο και καύσιμο. Βεβαιωθείτε ότι η απαιτούμενη πίεση εργασίας δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή που αναφέρεται στο διάγραμμα.,

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT 601031-60 Διπλή συγκόλληση, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσα, 200 Psi, μήκος σωλήνα 60 πόδια
€376.19 /μονάδα