Stafford Mfg 19L012ST Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 2 επίπεδη επιφάνεια, διάτρηση 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6JJY

STAFFORD MFG 19L012ST Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 2 επίπεδη επιφάνεια, διάτρηση 3/4 ιντσών, χάλυβας

Είδος: CJ6JJY Μοντέλο: 19L012ST
€59.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο στερέωσης
Μέγεθος οπών3 / 4 "
Μέγεθος τρύπας κάτω με σπείρωμα1 / 4-20
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.500 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
Μέγεθος κορυφαίας οπής με σπείρωμα10-24
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 19L100ST Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 2 επίπεδη επιφάνεια, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6JJZ 19L100ST1"1215Ατσάλι1.750 "Κράμα χάλυβα0.500 "€49.25
RFQ
Stafford Mfg 19L102ST Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 2 επίπεδη επιφάνεια, οπή 1-1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6JKA 19L102ST1-1 / 8 "1215Ατσάλι1.875 "Κράμα χάλυβα0.500 "€113.76
RFQ
Stafford Mfg 19L104ST Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 2 επίπεδη επιφάνεια, οπή 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6JKB 19L104ST1-1 / 4 "1215Ατσάλι2.063 "Κράμα χάλυβα0.500 "€54.85
RFQ
Stafford Mfg 19L106ST Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 2 επίπεδη επιφάνεια, οπή 1-3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6JKC 19L106ST1-3 / 8 "1215Ατσάλι2.250 "Κράμα χάλυβα0.563 "€52.08
RFQ
Stafford Mfg 19L108ST Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 2 επίπεδη επιφάνεια, οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6JKD 19L108ST1-1 / 2 "1215Ατσάλι2.375 "Κράμα χάλυβα0.563 "€56.81
RFQ
Stafford Mfg 19S012ST Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 2 επίπεδη επιφάνεια, οπή 3/4 ιντσών, SS | CJ6JKE 19S012ST3 / 4 "303Ανοξείδωτο ατσάλι1.500 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.500 "€52.42
RFQ
Stafford Mfg 19S100ST Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 2 επίπεδη επιφάνεια, οπή 1 ίντσας, SS | CJ6JKF 19S100ST1"303Ανοξείδωτο ατσάλι1.750 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.500 "€54.94
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 19L012ST Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 2 επίπεδη επιφάνεια, διάτρηση 3/4 ιντσών, χάλυβας
€59.28 /μονάδα