Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ICM ICM517 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις 120/240vac Steel | AG2XHV 32MY23

ICM Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις ICM517 120/240vac Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XHV Μοντέλο: ICM517Cross Ref: 32MY23
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
€158.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις
Βάθος2.25 "
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος φίλτρουΦιλτράρισμα
Μήκος4.5 "
Τύπος τοποθεσίας2
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας130 LG, 260VAC LL
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά λειτουργία100kA
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση100kA
Τρόποι προστασίαςLG, LL, LN
Στυλ συναρμολόγησης3/4 "νοκ άουτ
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής5kA
Αριθμός Πολωνών0
Φάση1
Τάξη προστασίαςΠληκτρολογήστε 2
Ονομαστική Joules1020
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος10A
ΧαρακτηριστικάΑπατεώνας
Τάση120/240
Επίπεδο προστασίας τάσης120/240
Βαθμολογία προστασίας τάσης800V (LN), 900V (LG), 1000V (NG), 1200V (LL)
Πλάτος2.75 "
ΣύρμαΚαλώδιο UL 14 AWG MTW
Gauge Wire14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8535400000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ICM Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις ICM517 120/240vac Steel
€158.89 /μονάδα