Stafford Mfg 15L010010PSC Precision Sleeve Coupling, 2 Piece Split, Type Clamp, 5/8 x 5/8 Inch Square ID, Steel | CJ6GXM

STAFFORD MFG 15L010010PSC Precision Sleeve Coupling, 2 Piece Split, Type Clamp, 5/8 x 5/8 Inch Square ID, Steel

Είδος: CJ6GXM Μοντέλο: 15L010010PSC
€100.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη μανικιών
Μέγεθος οπών5 / 8 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2"
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 3/4
Συνολικό μήκος3"
ΧαρακτηριστικάΜανίκι ακριβείας

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος οπώνΒαθμόςΧαρακτηριστικάΜέγεθος πληκτρολογίουΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΤιμή
Stafford Mfg 13L004004PSC Precision Sleeve Coupling, 2 Piece Split, Type Clamp, 1/4 x 1/4 Inch Hex ID, Steel | CJ6GVH 13L004004PSC1.250 "1 / 4 "1215Μανίκι ακριβείας-Ατσάλι0.813 "Κράμα χάλυβα€116.70
RFQ
Stafford Mfg 13L005005PSC Precision Sleeve Coupling, 2 Piece Split, Type Clamp, 5/16 x 5/16 Inch Hex ID, Steel | CJ6GVJ 13L005005PSC1.250 "5 / 16 "1215Μανίκι ακριβείας-Ατσάλι0.813 "Κράμα χάλυβα-
RFQ
Stafford Mfg 13L006006PSC Precision Sleeve Coupling, 2 Piece Split, Type Clamp, 3/8 x 3/8 Inch Hex ID, Steel | CJ6GVK 13L006006PSC1.625 "3 / 8 "1215Μανίκι ακριβείας-Ατσάλι1.063 "Κράμα χάλυβα€95.51
RFQ
Stafford Mfg 13L007007PSC Precision Sleeve Coupling, 2 Piece Split, Type Clamp, 7/16 x 7/16 Inch Hex ID, Steel | CJ6GVL 13L007007PSC1.875 "7 / 16 "1215Μανίκι ακριβείας-Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα€73.31
RFQ
Stafford Mfg 13L008008PSC Precision Sleeve Coupling, 2 Piece Split, Type Clamp, 1/2 x 1/2 Inch Hex ID, Steel | CJ6GVM 13L008008PSC1.875 "1 / 2 "1215Μανίκι ακριβείας-Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα€90.32
RFQ
Stafford Mfg 13L009009PSC Precision Sleeve Coupling, 2 Piece Split, Type Clamp, 9/16 x 9/16 Inch Hex ID, Steel | CJ6GVN 13L009009PSC2.250 "9 / 16 "1215Μανίκι ακριβείας-Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα€92.80
RFQ
Stafford Mfg 13L010010PSC Precision Sleeve Coupling, 2 Piece Split, Type Clamp, 5/8 x 5/8 Inch Hex ID, Steel | CJ6GVP 13L010010PSC2.250 "5 / 8 "1215Μανίκι ακριβείας-Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα€112.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 15L010010PSC Precision Sleeve Coupling, 2 Piece Split, Type Clamp, 5/8 x 5/8 Inch Square ID, Steel
€100.97 /μονάδα