Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STA-KON B14-14 Ring Terminal Bare Brazed 18 έως 14 - Πακέτο 100 | AD2WYR 3VRU9

STA-KON B14-14 Ring Terminal Bare Brazed 18 to 14 - Pack of 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2WYR Μοντέλο: B14-14Cross Ref: 3VRU9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€118.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςΓυμνός
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςΓυμνός
Τύπος μόνωσηςΜη μονωμένο
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.93 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΑρχικό
Εύρος καλωδίων18 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΤύπος μόνωσηςΣυνολικό μήκοςΡαφήΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
STA-KON RB14-10 Ring Terminal Blue 18 έως 14 Awg - Πακέτο 100 | AC9UTT 3KG24 RB14-10ΜπλεΝάιλον0.89 "Επικάλυψη#10€139.60
STA-KON RB14-12 Ring Terminal Blue 18 έως 14 Awg - Πακέτο 100 | AC9UTZ 3KG30 RB14-12ΜπλεΝάιλον1.25 "Επικάλυψη1 / 2 "€202.14
STA-KON RB14-14 Ring Terminal Blue 18 έως 14 Awg - Πακέτο 100 | AC9UUA 3KG31 RB14-14ΜπλεΝάιλον1.08 "Επικάλυψη1 / 4 "€126.13
STA-KON RB14-38 Ring Terminal Blue 18 έως 14 Awg - Πακέτο 100 | AC9UUE 3KG35 RB14-38ΜπλεΝάιλον1.17 "Επικάλυψη3 / 8 "€155.86
STA-KON RB14-4 Ring Terminal Blue 18 έως 14 Awg - Πακέτο 100 | AC9UUF 3KG36 RB14-4ΜπλεΝάιλον0.72 "Επικάλυψη#4€98.08
STA-KON RB14-516 Ring Terminal Blue 18 έως 14 Awg - Πακέτο 100 | AC9UUG 3KG37 RB14-516ΜπλεΝάιλον1.08 "Επικάλυψη5 / 16 "€125.36
STA-KON RB14-6 Ring Terminal Blue 18 έως 14 Awg - Πακέτο 100 | AC9UUH 3KG38 RB14-6ΜπλεΝάιλον0.89 "Επικάλυψη#6€166.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STA-KON B14-14 Ring Terminal Bare Brazed 18 to 14 - Pack of 100
€118.39 /μονάδα