Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6DE96 Socket Cap Screw Flg M10 x 1.50 X 20, 5PK | AE8HNM

APPROVED VENDOR 6DE96 Socket Cap Screw Flg M10 x 1.50 X 20, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8HNM Μοντέλο: 6DE96

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής φλάντζας
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
Μέγεθος οδήγησης8mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΦούρνος Μαύρος
Επικεφαλής Ντία.16mm
Ύψος κεφαλιού10mm
επικεφαλής ΤύποςΦλάντζα
Μήκος κάτω από το κεφάλι20mm
Υλικό12.9 Χάλυβας κραμάτων
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό176,900 psi
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξιόχειρας
νήμα Μήκος20mm
Μέγεθος νήματος1.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6DE96 Socket Cap Screw Flg M10 x 1.50 X 20, 5PK
€24.95 /πακέτο